Ventilateurs de conduit
Les ventilateurs de conduit industriels sont conçus pour assurer une circulation efficace de l'air dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) ainsi que dans les installations de ventilation. Grâce à leur construction robuste, ces ventilateurs de conduit à usage intensif garantissent une circulation optimale de l'air dans les réseaux de conduits, favorisant ainsi la qualité de l'air et le contrôle de la température. Les ventilateurs de conduit optimisent les systèmes de ventilation pour améliorer la qualité de l'environnement intérieur ; ils sont parfaits pour les applications commerciales et industrielles.
Les plus pertinents

Ventilateurs en ligne pour conduits
| Comparer | Image | Diamètre du ventilateur | CFM | Puissance en chevaux | Tension | Phase | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 167 CFM | - | 115 V | - | Fantech | WBB460888 | $405.95 | ||
![]() | - | 930 CFM | - | 120 V | 1 | Global Industrial | 292659 | $545.00 | ||
![]() | - | 137 CFM | - | 115 V | - | Fantech | WBB460887 | $369.95 | ||
![]() | - | 263 CFM | - | 115 V | - | Fantech | WBB460886 | $449.95 | ||
![]() | - | 579 CFM | - | 120 V | 1 | Ventilateur Continental | 245985 | $669.00 | ||
![]() | - | 150 CFM | - | 120 V | 1 | Ventilateur Continental | 245979 | $439.95 | ||
![]() | - | 135 CFM | - | 120 V | - | Fantech | WBB460893 | $299.95 | ||
![]() | - | 170 CFM | - | 120 V | - | Fantech | WBB460894 | $439.95 | ||
![]() | - | - | - | 120 V | - | Canarm | WBB0048144 | $230.95 |
Affichage de 1-9 sur 30 résultats

Ventilateurs de conduit à flux mixte en ligne

Trousse de suralimentation pour sécheuse

Ventilateurs centrifuges carrés à montage en ligne pour conduits

Ventilateurs de conduit à montage externe