Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ventilateurs sur pied et de sol

Découvrez nos ventilateurs industriels de type « drum » et « barrel », conçus pour assurer un refroidissement et une circulation d'air optimaux dans les environnements professionnels. Ces ventilateurs industriels robustes sont parfaits pour le séchage des sols, la remise en état après un dégât des eaux et une ventilation efficace. Fabriqués à partir de matériaux résistants, nos ventilateurs au sol garantissent des performances durables et un débit d'air optimisé, ce qui en fait un choix fiable pour diverses applications.
50 résultats

Ventilateurs à tambour et à cylindre sans inclinaison

Ventilateurs à tambour et à cylindre sans inclinaison
Disponibles dans une large gamme de tensions et de puissances, avec plusieurs vitesses pour des performances de refroidissement polyvalentes, les ventilateurs à tambour et à cylindre « No-Tilt » sont conçus pour faire circuler l'air et contribuer au refroidissement des entrepôts, usines et autres environnements industriels. Certains modèles sont équipés de roulettes intégrées qui facilitent leur déplacement en douceur et en toute simplicité au sein des locaux.
ComparerImageDiamètre du ventilateurCFMPuissance en chevauxTensionNombre de vitessesMarqueRéférence n°Prix
Ventilateur soufflant portable Global Industrial™ de 42 pouces, 17 600 CFM, 1 HP, monophasé
42 po
17600 CFM
1 HP
120 V
2
Global Industrial
Expédition le jour même
600554
$1,039.00
Ventilateur soufflant portable Global Industrial™ de 48 pouces, 19 500 CFM, 1-1/2 HP, monophasé
48 po
19500 CFM
2 PV
120 V
2
Global Industrial
Expédition le jour même
600555
$1,575.00
Ventilateur à tambour Global Industrial™ 36", en plastique rotomoulé, 11 000 CFM, 2/5 HP, monophasé
36 po
11000 CFM
5 PV
115 V
3
Global Industrial
Expédition le jour même
293039
$1,169.00
Ventilateur portatif à entraînement direct Master 30", 5 500 CFM, 1/3 HP
30 po
5500 CFM
3 PV
120 V
2
Maître
WBB2143794$969.00
Ventilateur à tambour Global Industrial™ 24", en plastique rotomoulé, 4 500 CFM, 1/3 HP, monophasé
24 po
4500 CFM
3 PV
115 V
3
Global Industrial
Expédition le jour même
293038
$929.00
Ventilateur de sol Master à tambour, entraînement direct, haute vitesse, 30 pouces, 8 500 CFM, 1/3 HP
30 po
8500 CFM
3 PV
120 V
3
Maître
WBB2143800$629.00
Ventilateur portatif Master à entraînement par courroie de 36 pouces, 10 200 CFM, 1/3 HP
36 po
10200 CFM
3 PV
120 V
2
Maître
WBB2143796$1,419.00
Ventilateur portatif à entraînement par courroie Maxx Air™ 36" pour usage intensif, modèle BF36BD ROUGE, 10 200 CFM
36 po
10200 CFM
2 PV
120 V
2
Maxx Air
WBB736562$749.00
Ventilateur industriel à tambour Caterpillar 24", haute vitesse, 3 vitesses, 7 200 CFM
24 po
7200 CFM
-
120 V
3
Caterpillar
WBB3090986$799.00
Ventilateur portatif à entraînement par courroie Master 42", 14 800 CFM, 3/4 HP
42 po
14800 CFM
4 PV
120 V
2
Maître
WBB2143797$1,509.00
Affichage de 1-10 sur 20 résultats

Ventilateurs mobiles à tambour basculant et à cylindre

Ventilateurs mobiles à tambour basculant et à cylindre
Les ventilateurs mobiles à tambour basculant et à tambour cylindrique se distinguent par leur conception portable qui favorise un refroidissement et une circulation d'air efficaces dans diverses applications en entrepôt et dans les installations industrielles. Ils sont équipés de roues robustes qui garantissent une maniabilité optimale et un déplacement en douceur dans l'usine, tandis que la fonction d'inclinaison permet aux opérateurs d'orienter facilement le flux d'air là où il est nécessaire.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats

Ventilateurs au sol

Ventilateurs au sol
Nos ventilateurs sur pied à usage intensif assurent le rafraîchissement et la circulation de l'air dans les environnements professionnels. Ces modèles de ventilateurs sur pied en métal à usage intensif sont disponibles dans des tailles allant de 12 pouces à 30 pouces et disposent de jusqu'à trois vitesses. Certains modèles offrent une fonction d'oscillation. Nos ventilateurs sur pied sont fabriqués à partir de matériaux de qualité industrielle afin d'offrir un confort durable, une grande mobilité, une grande polyvalence d'installation et une facilité de rangement.

Ventilateurs à tambour inclinables mobiles adaptés à une utilisation en extérieur

Ventilateurs à tambour inclinables mobiles adaptés à une utilisation en extérieur
Les ventilateurs à tambour inclinable mobiles, adaptés à une utilisation en extérieur, sont conçus pour diffuser de l’air frais dans les garages, les entrepôts, les installations agricoles et autres environnements industriels. Nos ventilateurs à tambour inclinable offrent deux vitesses de ventilation et sont équipés d’un moteur entièrement encapsulé. Les modèles de ventilateurs à tambour que nous proposons sont homologués pour une utilisation en extérieur et supportent une température ambiante maximale de 104. Châssis monté sur roulettes avec roues et pieds non marquants.

Ventilateurs portables pour fûts destinés aux zones à risque

Ventilateurs portables pour fûts destinés aux zones à risque
Équipés de roues robustes qui facilitent leur déplacement dans les locaux et permettent de diriger le flux d'air là où il est nécessaire, les ventilateurs portatifs de type « barrel » pour zones dangereuses assurent un refroidissement sûr et fiable dans les environnements industriels où des matières combustibles ou des vapeurs peuvent être présentes. Ces ventilateurs mobiles sont dotés de moteurs à double tension, de conception monophasée et antidéflagrante, ce qui renforce la sécurité pendant leur fonctionnement.