Ventilateurs sur pied et de sol
Découvrez nos ventilateurs industriels de type « drum » et « barrel », conçus pour assurer un refroidissement et une circulation d'air optimaux dans les environnements professionnels. Ces ventilateurs industriels robustes sont parfaits pour le séchage des sols, la remise en état après un dégât des eaux et une ventilation efficace. Fabriqués à partir de matériaux résistants, nos ventilateurs au sol garantissent des performances durables et un débit d'air optimisé, ce qui en fait un choix fiable pour diverses applications.
Les plus pertinents
Accessoires pour ventilateurs sur pied et de sol
Ventilateurs à tambour et à cylindre sans inclinaison

Disponibles dans une large gamme de tensions et de puissances, avec plusieurs vitesses pour des performances de refroidissement polyvalentes, les ventilateurs à tambour et à cylindre « No-Tilt » sont conçus pour faire circuler l'air et contribuer au refroidissement des entrepôts, usines et autres environnements industriels. Certains modèles sont équipés de roulettes intégrées qui facilitent leur déplacement en douceur et en toute simplicité au sein des locaux.
| Comparer | Image | Diamètre du ventilateur | CFM | Puissance en chevaux | Tension | Nombre de vitesses | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 po | 17600 CFM | 1 HP | 120 V | 2 | Global Industrial | Expédition le jour même 600554 | $1,039.00 | ||
![]() | 48 po | 19500 CFM | 2 PV | 120 V | 2 | Global Industrial | Expédition le jour même 600555 | $1,575.00 | ||
![]() | 36 po | 11000 CFM | 5 PV | 115 V | 3 | Global Industrial | Expédition le jour même 293039 | $1,169.00 | ||
![]() | 36 po | 10120 CFM | 2 PV | 115 / 230 V | 1 | J&D Manufacturing | 968672 | $1,569.00 | ||
![]() | 30 po | 5500 CFM | 3 PV | 120 V | 2 | Maître | WBB2143794 | $969.00 | ||
![]() | 24 po | 4500 CFM | 3 PV | 115 V | 3 | Global Industrial | Expédition le jour même 293038 | $929.00 | ||
![]() | 36 po | 10200 CFM | 2 PV | 120 V | 2 | Maxx Air | WBB736562 | $749.00 | ||
![]() | 30 po | 8500 CFM | 3 PV | 120 V | 3 | Maître | WBB2143800 | $629.00 | ||
![]() | 36 po | 10200 CFM | 3 PV | 120 V | 2 | Maître | WBB2143796 | $1,419.00 | ||
![]() | 36 po | 11700 CFM | 2 HP | 115 / 230 V | 1 | Versa-Kool | WBB2095967 | $1,199.00 |
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Ventilateurs mobiles à tambour basculant et à cylindre

Les ventilateurs mobiles à tambour basculant et à tambour cylindrique se distinguent par leur conception portable qui favorise un refroidissement et une circulation d'air efficaces dans diverses applications en entrepôt et dans les installations industrielles. Ils sont équipés de roues robustes qui garantissent une maniabilité optimale et un déplacement en douceur dans l'usine, tandis que la fonction d'inclinaison permet aux opérateurs d'orienter facilement le flux d'air là où il est nécessaire.
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Ventilateurs au sol

Nos ventilateurs sur pied à usage intensif assurent le rafraîchissement et la circulation de l'air dans les environnements professionnels. Ces modèles de ventilateurs sur pied en métal à usage intensif sont disponibles dans des tailles allant de 12 pouces à 30 pouces et disposent de jusqu'à trois vitesses. Certains modèles offrent une fonction d'oscillation. Nos ventilateurs sur pied sont fabriqués à partir de matériaux de qualité industrielle afin d'offrir un confort durable, une grande mobilité, une grande polyvalence d'installation et une facilité de rangement.
Ventilateurs à tambour inclinables mobiles adaptés à une utilisation en extérieur

Les ventilateurs à tambour inclinable mobiles, adaptés à une utilisation en extérieur, sont conçus pour diffuser de l’air frais dans les garages, les entrepôts, les installations agricoles et autres environnements industriels. Nos ventilateurs à tambour inclinable offrent deux vitesses de ventilation et sont équipés d’un moteur entièrement encapsulé. Les modèles de ventilateurs à tambour que nous proposons sont homologués pour une utilisation en extérieur et supportent une température ambiante maximale de 104. Châssis monté sur roulettes avec roues et pieds non marquants.
Ventilateurs portables pour fûts destinés aux zones à risque

Équipés de roues robustes qui facilitent leur déplacement dans les locaux et permettent de diriger le flux d'air là où il est nécessaire, les ventilateurs portatifs de type « barrel » pour zones dangereuses assurent un refroidissement sûr et fiable dans les environnements industriels où des matières combustibles ou des vapeurs peuvent être présentes. Ces ventilateurs mobiles sont dotés de moteurs à double tension, de conception monophasée et antidéflagrante, ce qui renforce la sécurité pendant leur fonctionnement.