Chauffages de plafond
Les radiateurs de plafond constituent une source de chaleur efficace pour les espaces intérieurs. Leur conception, permettant une installation au plafond, optimise l'espace dans les petites pièces et assure une diffusion homogène de la chaleur sur de larges surfaces. Disponibles en différentes tensions et puissances, ils offrent une chaleur instantanée tout en étant économes en énergie. Les radiateurs de plafond peuvent être utilisés dans des établissements commerciaux tels que les salles de sport, les hôtels, les écoles, les immeubles de bureaux, etc.
Les plus pertinents

Barres en « T » TPI et panneaux de plafond radiants montés en surface
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Longueur | Puissance | Thermostat | Tension | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | 1 po | 24 po | 375 W | Non | 208 V | WBB45881 | $805.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 48 po | 750 W | Non | 120 V | Expédié le jour même WBB45876 | $569.00était $1039.00 Économisez470.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 48 po | 750 W | Non | 277 V | WBB45877 | $929.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 48 po | 500 W | Non | 120 V | Expédié le jour même WBB45873 | $759.00était $1235.00 Économisez476.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 48 po | 750 W | Non | 208 V | Expédié le jour même WBB45875 | $789.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 24 po | 375 W | Non | 120 V | Expédié le jour même WBB45882 | $439.95était $729.00 Économisez289.05 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 48 po | 500 W | Non | 208 V | WBB45872 | $1,079.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 24 po | 250 W | Non | 208 V | WBB45878 | $655.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 24 po | 250 W | Non | 120 V | WBB45879 | $615.00 | ||
![]() | 24 po | 1 po | 24 po | 375 W | Non | 277 V | WBB45883 | $799.00 |
Affichage de 1-10 sur 11 résultats

Chauffages de plafond à ventilation forcée

Chauffages de plafond commerciaux à montage en surface