Les appareils de chauffage sont disponibles dans une variété de styles, de fonctions et de types de sources de chaleur.
La première étape pour choisir le bon chauffage est de déterminer la surface à chauffer. Il est important de se poser les questions suivantes : « Comment votre bâtiment est-il isolé ? » et « Dans quelle zone climatique vous situez-vous ? ». En se basant sur la norme d'isolation FHA et la moyenne de consommation d'énergie pour la zone du centre de l'Amérique du Nord (8,2 watts/pi²), voici quelques éléments de base pour vous guider. N'oubliez pas qu'un bâtiment mal isolé nécessitera une puissance (en watts ou en BTU) plus élevée.
Mesurez la surface à chauffer et multipliez la longueur par la largeur et par 8,2. Vous obtiendrez ainsi la puissance totale requise pour la pièce (en watts). Ces calculs sont basés sur une hauteur sous plafond standard de 2,13 m (7 pieds), 15 % du volume total des ouvertures (portes et fenêtres) sur les murs extérieurs et un taux de renouvellement d'air de 0,75 % par logement.