thermoplongeurs à bouchon à vis
Les plus pertinents
Thermoplongeurs à bouchon à vis Tempco en acier inoxydable 304

Les thermoplongeurs à bouchon fileté Tempco en acier inoxydable 304 offrent un chauffage efficace et fiable pour les environnements commerciaux et industriels. Fabriqués en acier inoxydable 304, ces thermoplongeurs sont dotés d'un élément tubulaire soudé ou brasé sur un bouchon fileté. Ce dernier peut être inséré dans l'orifice fileté de la paroi d'une cuve ou via un raccord compatible. Ils sont disponibles avec différentes profondeurs d'immersion minimales.
| Comparer | Image | Longueur | Tension | Puissance | Profondeur d'immersion minimale | NPT | Matériau de la gaine | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-7/16 po | 120 V | 750 W | 6-3/8 po | 1 po | Acier inoxydable | WBB383024 | $505.00 |
thermoplongeurs à bouchon à vis en cuivre/laiton

Les thermoplongeurs à bouchon fileté en cuivre et laiton sont idéaux pour les applications de CVC nécessitant un transfert de chaleur efficace des fluides ou une dissipation thermique rapide. Robustes, ces thermoplongeurs sont dotés d'un bouchon fileté à excellente conductivité thermique, parfait pour protéger les gaz, les liquides et l'air du gel. Les diamètres d'immersion et les tensions minimales varient selon le produit.
Affichage de 1-10 sur 27 résultats