Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



résistances chauffantes

Les résistances chauffantes à bande fournissent une chaleur de surface et de process fiable pour une vaste gamme d'applications industrielles. Montées à plat contre une surface métallique ou insérées dans une rainure fraisée, elles transfèrent la chaleur directement aux plateaux, matrices, cuves, moules et autres équipements nécessitant une température constante et contrôlée. Global Industrial Nous proposons une large gamme de résistances chauffantes à ailettes et à canaux, disponibles en différentes longueurs, puissances et tensions, afin de répondre à vos besoins en termes de puissance de chauffe et de facilité d'installation. Les modèles à ailettes augmentent la surface de contact pour une meilleure diffusion de la chaleur dans l'air ambiant, tandis que les modèles à canaux se fixent solidement sur une surface pour un chauffage par contact direct.
49 résultats
Éléments chauffants à bande Caloritech avec deux bornes à boulon décalées

Éléments chauffants à bande Caloritech avec deux bornes à boulon décalées

ComparerImageLongueurPuissanceDensité de puissance en wattsTensionModèle #Prix
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 1000 W, 90,8 cm (35-3/4 po) de longueur
35-3/4 po
1000 W
8.4 W
240 V
WBB3151228$239.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 120 V, 300 W, 15 cm (6 po) de longueur
6 po
300 W
30.5 W
120 V
WBB3151167$119.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 120 V, 250 W, 45,1 cm (17-3/4 po) de longueur
17-3/4 po
250 W
4.8 W
120 V
WBB3151212$119.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 500 W, 23-1/2 po L
23-1/2 po
500 W
6.8 W
240 V
WBB3151215$129.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 120 V, 250 W, 14 cm (5-1/2 po) de longueur
5-1/2 po
250 W
31.4 W
120 V
WBB3151225$119.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 500 W, 11-3/4 po L
11-3/4 po
500 W
17.2 W
240 V
WBB3151197$129.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 300 W, 35,6 cm (14 po) de longueur
14 po
300 W
8 W
240 V
WBB3151202$115.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 250 W, 26,7 cm (10-1/2 po) de longueur
10-1/2 po
250 W
10.3 W
240 V
WBB3151190$105.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 400 W, 26,7 cm (10-1/2 po) de longueur
10-1/2 po
400 W
16.4 W
240 V
WBB3151188$139.95
Bande chauffante Caloritech™ SS pour composants, 240 V, 750 W, 23-1/2 po L
23-1/2 po
750 W
10.3 W
240 V
WBB3151217$129.95
Affichage de 1-10 sur 41 résultats
Bandes chauffantes Caloritech avec bornes à deux boulons

Bandes chauffantes Caloritech avec bornes à deux boulons

Éléments chauffants à ailettes Caloritech avec bornes à boulon décalées

Éléments chauffants à ailettes Caloritech avec bornes à boulon décalées