Couvertures chauffantes
Les couvertures chauffantes offrent des solutions de chauffage électrique polyvalentes et portables pour une vaste gamme d'applications. Du chauffage de conteneurs et de fûts industriels au dégel des sols gelés, en passant par la sécurisation des environnements dangereux, elles assurent une répartition de la chaleur homogène et précise. Leur portabilité et leur adaptabilité en font un élément essentiel pour le maintien de températures optimales dans divers contextes industriels, répondant ainsi à une grande variété de besoins.
Les plus pertinents
Couvertures chauffantes pour le durcissement du béton

Ces couvertures de décongélation sans entretien accélèrent le durcissement du béton, ce qui permet d'obtenir un béton plus résistant et de réduire les temps d'arrêt. Faciles à installer, elles améliorent l'efficacité et permettent un gain de temps. Les couvertures de décongélation pour béton assurent une répartition uniforme de la chaleur, éliminant ainsi les zones chaudes et froides. Disponibles en plusieurs dimensions.
| Comparer | Image | À utiliser avec | Largeur | Longueur | Température maximale | Matériel | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Durcissement du béton | 6 po | 252 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB1222453 | $2,879.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 4 po | 132 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB2684237 | $2,309.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 4 po | 60 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB1222431 | $809.00 | ||
![]() | Applications de durcissement | 36 po | 180 po | 158 °F | Nylon | Flexotherme | WBB2778897 | $3,285.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 252 po | 72 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB2684238 | $4,315.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 144 po | 144 po | 110 °F | Fibre de carbone | Couverture chauffante | WBB0226109 | $2,845.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 4 po | 132 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB1222435 | $1,595.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 6 po | 132 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB1222414 | $1,889.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 4 po | 252 po | 100 °F | - | Couverture chauffante | WBB1222439 | $1,889.00 | ||
![]() | Durcissement du béton | 4 po | 60 po | 110 °F | Vinyle | Couverture chauffante | WBB2684234 | $1,319.00 |
Couvertures de dégivrage au sol

Les couvertures de dégivrage au sol sont idéales pour le dégivrage du béton, le déneigement et le dégivrage des chantiers, la fonte de la glace et de la neige sur les trottoirs, le réchauffement des moteurs, la fonte des barrages de glace dangereux et bien d'autres usages. Elles contribuent à protéger les matériaux et les outils de construction des températures extrêmes.
Enveloppes chauffantes pour bouteilles de gaz

Les housses chauffantes pour bouteilles de gaz Powerblanket® sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, garantissant une durabilité et une résistance à la corrosion optimales. Leur conception isolante enveloppante préserve l'efficacité de la bouteille en chauffant et en maintenant une température uniforme, ce qui contribue à éviter le gaspillage. Un thermostat numérique permet de régler la température. Les dimensions varient selon le modèle.
Conteneurs de chauffage pour matériaux en vrac

Les conteneurs chauffants conviennent à une large gamme de matériaux en vrac et assurent un chauffage continu durant les mois froids. Leur conception à isolation intégrale garantit une température uniforme et une meilleure stabilité du contenu. Dotés de portes sur le dessus et sur les côtés pour une utilisation ergonomique, ces conteneurs se montent facilement pour un transport et un rangement aisés. Disponibles en différentes tailles et modèles.
Sachet chauffant pour mastic

Les sachets chauffants pour mastic sont des dispositifs de chauffage spécifiques qui permettent de réchauffer simultanément et en toute sécurité jusqu'à quatre tubes de mastic de 286 g (10,1 oz). Leur isolation intégrale assure une répartition uniforme de la chaleur, préservant ainsi les matériaux sensibles à la température sans risque de brûlure. Cette conception efficace permet d'éviter le gaspillage et de protéger les produits coûteux en maintenant une température constante.