plinthes chauffantes électriques
Les plinthes chauffantes électriques diffusent une chaleur constante et uniforme le long du bas des murs, ce qui en fait une solution fiable pour les bureaux, les salles de classe et autres espaces commerciaux. Elles utilisent la convection naturelle pour faire circuler l'air chaud sans ventilateur, garantissant un fonctionnement silencieux et un entretien minimal. Disponibles en différentes longueurs, tensions et puissances, ces appareils s'adaptent à des pièces de presque toutes les dimensions. Leur construction robuste en acier assure une utilisation durable comme chauffage principal ou d'appoint dans les zones à fort passage.
Les plus pertinents
Plinthes chauffantes électriques King

Les plinthes chauffantes King Electric offrent des solutions de chauffage économiques et nécessitant peu d'entretien. Elles diffusent la chaleur par convection. Fabriquées en acier durable, ces plinthes chauffantes sont faciles à installer et présentent un design discret. Leur fonctionnement silencieux les rend idéales pour les appartements et autres logements locatifs. Certains modèles sont homologués UL ou certifiés CSA.
| Comparer | Image | Tension | Puissance | Intensité de courant | BTU | Longueur | Couleur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120 V | 750 W | 6.25 A | 2550 BTU | 36 po | Blanc | WBB892628 | $289.95 | ||
![]() | 120 V | 1250 W | 10.4 A | 4266 BTU | 60 po | Blanc | WBB892522 | $399.95 | ||
![]() | 240 V | 1500 W | 6.25 A | 5100 BTU | 72 po | Blanc | WBB892526 | $439.95 | ||
![]() | 120 V | 1500 W | 12.5 A | 5100 BTU | 72 po | Blanc | WBB892524 | $439.95 | ||
![]() | 120 V | 500 W | 4.17 A | 1707 BTU | 27 po | Brun | WBB892620 | $299.95 | ||
![]() | 240 V | 1500 W | 6.25 A | 5120 BTU | 72 po | Brun | WBB892535 | $469.95 |