Filtres HEPA
Les filtres HEPA sont reconnus pour leurs performances de filtration exceptionnelles. Ils éliminent les particules en suspension dans l'air telles que la poussière, le pollen, les spores de moisissures, les squames d'animaux et autres allergènes, garantissant ainsi un air plus propre et plus sain. Grâce à leur haute efficacité, les filtres HEPA capturent efficacement les particules aussi fines que 0,3 micron avec un taux impressionnant de 99,97 %. Ils sont donc parfaitement adaptés aux environnements où une qualité d'air optimale est essentielle, comme les hôpitaux, les laboratoires, les salles blanches et les installations abritant des équipements électroniques sensibles.
Les plus pertinents
Filtres HEPA Global Industrial™

Global Industrial Les filtres HEPA offrent une solution de purification d'air efficace pour diverses applications industrielles et commerciales. Ils sont conçus pour éliminer un large éventail de contaminants atmosphériques, notamment la poussière, la fumée, la suie, le pollen, etc. Nos filtres HEPA sont disponibles en plusieurs tailles pour répondre au mieux à vos besoins.
| Comparer | Image | Largeur | Profondeur | Hauteur | MERV | CFM | Quantité par paquet | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 po | 11-1/2 po | 24 po | - | 1000 CFM | 1 | WBB2352431 | $1,599.00 | ||
![]() | 24 po | 11-1/2 po | 24 po | - | 2000 CFM | 1 | WBB2352435 | $1,075.00 | ||
![]() | 24 po | 11-1/2 po | 12 po | 99.97% | 465 CFM | 1 | WBB2352440 | $639.00 | ||
![]() | 11.4 po | - | - | - | - | 1 | 641768 | $139.95 | ||
![]() | 24 po | 11-1/2 po | 12 po | - | 935 CFM | 1 | WBB2352427 | $909.00 | ||
![]() | 24 po | 11-1/2 po | 24 po | 99.97% | 1000 CFM | 1 | Expédié le jour même WBB2352441 | $725.00était $805.00 Économisez80.00 | ||
![]() | - | - | - | - | - | - | 293150 | $309.95 | ||
![]() | 24 po | 11-1/2 po | 12 po | - | 935 CFM | 1 | WBB2352434 | $839.00 |
Filtres HEPA Fellows AeraMax® et Array

Les filtres de rechange Trust AeraMax® HEPA Filters sont spécifiquement conçus pour les appareils de filtration d'air AreaMax HEPA.
Filtres HEPA Koch™

Les filtres HEPA Koch™ éliminent jusqu'à 99,97 % des particules en suspension dans l'air, telles que les allergènes, la poussière et les bactéries. Faciles à installer, ils permettent de réaliser des économies d'énergie et d'argent en réduisant la fréquence de nettoyage du système. Offrant un débit d'air élevé, les filtres HEPA Koch sont des solutions de filtration d'air de qualité supérieure, idéales pour les hôpitaux, les salles blanches, les usines pharmaceutiques et bien d'autres applications.
Filtres HEPA BioMax

Ces filtres HEPA BioMax sont des filtres de remplacement spécialement conçus pour les purificateurs d'air IsoClean HEPA. Fabriqués aux États-Unis.