Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Équipement de nettoyage CVC

Assurez le bon fonctionnement de vos systèmes CVC commerciaux et industriels grâce à des équipements de nettoyage adaptés. Ces outils sont conçus pour optimiser l'efficacité et la propreté de vos systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, garantissant ainsi des performances optimales et une qualité d'air irréprochable. Ils facilitent l'élimination des saletés, débris et contaminants des composants CVC, favorisant l'efficacité énergétique et prolongeant la durée de vie de vos systèmes. Conçus pour une utilisation simple et une grande adaptabilité, ils conviennent à diverses configurations et composants CVC.
99 résultats

Équipement de nettoyage CVC

Équipement de nettoyage CVC
Les équipements de nettoyage pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) offrent une gamme de solutions pour simplifier le nettoyage et l'entretien de ces systèmes. Des détartrants et nettoyeurs vapeur aux équipements de nettoyage des serpentins, ces produits assurent la propreté des systèmes et garantissent des performances optimales. Fabriqués à partir de matériaux durables comme le polypropylène et l'acier zingué, ces équipements sont conçus pour une fiabilité à toute épreuve.
ComparerImageLargeurHauteurLongueurCouleurMatérielModèle #Prix
Fluide de lubrification Goodway, arbre flexible
2-1/2 po
7 po
2-1/2 po
-
-
WBB3114040$41.95
SpeedClean CJ-125 - CoilJet® ; Système de nettoyage portable pour serpentins de CVC, 125 PSI, 0,6 GPM
14 po
23 po
22 po
Orange
Plastique ABS
Expédié le jour même
WBB2098796
$1,725.00
Nettoyeur de tubes Goodway® Pro avec double pédale, 1/2 HP, 115 V, 60 Hz
9 po
16 po
20 po
Gris
Métal
WBB3172797$4,905.00
Arbre flexible Goodway® en nylon pour brosse à connexion rapide, tubes de 9/16" à 1" de diamètre intérieur, longueur 25 pi
2 po
2 po
300 po
Bleu
Nylon/Acier
WBB3172749$775.00
Brosse en nylon Goodway pour tubes de 1/2 po de diamètre intérieur - Paquet de 25
9 po
1 po
7 po
-
-
WBB3114068$155.95
Kit SpeedClean MSB - Mini Split Bib® ;
13 po
15 po
13 po
Blanc
Plastique
Expédié le jour même
WBB2098803
$189.95était $235.95
Économisez46.00
Système anti-tartre Goodway, 15 GPM, 115 V avec réservoir de 10 gallons
17 po
27 po
15 po
-
-
WBB3114164$4,359.00
Gaine flexible en nylon Goodway® pour tubes de 6,35 mm à 9,52 mm de diamètre intérieur, longueur 3,66 m
2 po
2 po
144 po
Bleu
Nylon/Acier
WBB3172872$545.00
Accouplement de réparation Goodway, côté entraînement, pour arbres SC-TC-S03 et GTC-703
2 po
2 po
2 po
-
-
WBB3114023$24.75
Système de détartrage Goodway®, 95 GPM, 115 V avec réservoir de 50 gallons
28 po
43 po
35 po
Blanc
polyéthylène
WBB3786379$20,069.00
Affichage de 1-10 sur 87 résultats

Nettoyeur de serpentins de climatisation portable Global Industrial™

Nettoyeur de serpentins de climatisation portable Global Industrial™
Le Global Industrial Le nettoyeur de serpentins de climatisation portable à batterie est un système pratique pour nettoyer les serpentins de climatisation lors de vos déplacements. Il élimine efficacement la saleté et les débris à l'intérieur des condenseurs et des évaporateurs des systèmes de climatisation commerciaux et résidentiels. Ce nettoyeur compact fait également office de nettoyeur haute pression portable pour le nettoyage général. Pièces de rechange disponibles.

Unités mobiles de confinement de poussière Air-Care BIO CART

Unités mobiles de confinement de poussière Air-Care BIO CART
Les unités mobiles de confinement de poussière Air-Care BIO CART préservent la qualité de l'air lors des interventions en hauteur. Ces chariots mobiles retiennent les débris, la poussière et autres contaminants pendant diverses opérations, tout en rejetant de l'air purifié dans la pièce. Ils peuvent être utilisés lors d'installations et de travaux de maintenance courante, de travaux de câblage, d'inspections d'amiante, et bien plus encore.

Machines de nettoyage de conduits d'air Air-Care

Machines de nettoyage de conduits d'air Air-Care
Les nettoyeurs de conduits Air-Care sont des outils performants et efficaces pour l'entretien des conduits d'aération dans les espaces résidentiels et commerciaux. Ils assurent un nettoyage optimal en éliminant la saleté et les débris, ce qui améliore la circulation et la qualité de l'air. Leur structure en aluminium renforcé d'acier et leur revêtement en poudre leur confèrent une grande durabilité. Les tensions et les dimensions varient selon le modèle.

Machine de nettoyage de serpentins Supco® Port-A-Blaster

Machine de nettoyage de serpentins Supco® Port-A-Blaster
Les nettoyeurs de serpentins Supco® Port-A-Blaster sont des outils portables conçus pour le nettoyage des serpentins des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Dotés d'une pompe brevetée à pression variable, ils offrent deux niveaux de pression pour éliminer la saleté, la poussière et les débris des serpentins d'évaporateur et de condenseur. Idéaux pour les techniciens CVC professionnels, les nettoyeurs de serpentins Port-A-Blaster garantissent un transfert de chaleur optimal et une efficacité énergétique maximale.