Pales de ventilateur de CVC
Les pales de ventilateur sont des composants essentiels qui assurent une ventilation puissante et efficace pour diverses applications. Leur construction en acier leur confère une résistance à la corrosion, leur permettant ainsi de supporter les contraintes des environnements industriels et commerciaux. Faciles à nettoyer, elles facilitent et optimisent la maintenance. Disponibles en différents diamètres, elles permettent d'améliorer ou de remplacer les systèmes de ventilation existants, quelle que soit leur taille. Les pales de ventilateur en acier sont utilisées dans les secteurs industriel, commercial et agricole.
Les plus pertinents

Pales du ventilateur du condenseur
| Comparer | Image | Diamètre | tr/min | Rotation | Nombre de lames | Profondeur de la lame | Degrés d'inclinaison | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 po | 850 / 1000 / 1140 tr/min | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 4 | - | 33 ° | WBB879449 | $189.95 | ||
![]() | 8 po | 3600 rpm | Sens antihoraire ° | 5 | 1-5/8 po | 32 ° | WBB879951 | $78.95 | ||
![]() | 42 po | 600 / 720 / 850 tr/min | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 4 | 4-1/2 po | 27 ° | WBB879730 | $1,569.00 | ||
![]() | 10 po | 2400 rpm | Sens antihoraire ° | 5 | 1-1/8 po | 20 ° | WBB879678 | $65.95 | ||
![]() | 36 po | 720 / 850 / 1000 tr/min | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 3 | 2-7/8 po | 27 ° | WBB879660 | $1,029.00 | ||
![]() | 42 po | 600 / 720 / 850 tr/min | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 6 | 4 po | 40 ° | WBB879423 | $2,219.00 | ||
![]() | 8 po | 3600 rpm | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 5 | 1-1/8 po | 24 ° | WBB879819 | $41.95 | ||
![]() | 9 po | 3000 rpm | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 5 | 1-1/4 po | 26 ° | WBB879823 | $61.95 | ||
![]() | 12 po | 1550 rpm | Sens antihoraire ° | 5 | 2 po | 25 ° | WBB879398 | $56.95 | ||
![]() | 14 po | 850 / 1000 / 1140 tr/min | Dans le sens des aiguilles d'une montre ° | 4 | - | 33 ° | WBB879611 | $189.95 |
Affichage de 1-10 sur 46 résultats

Hélices à condenseur
Affichage de 1-10 sur 54 résultats

Pales de ventilateur de condenseur avec moyeu interchangeable
Affichage de 1-10 sur 37 résultats

Pales de ventilateur à air libre
Affichage de 1-10 sur 27 résultats

Pales de ventilateur à emboîter

Pales de ventilateur sans moyeu
Affichage de 1-10 sur 14 résultats