Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Ruban en aluminium

22 résultats

Gaines isolantes et rubans de réparation pour refroidisseurs

Gaines isolantes et rubans de réparation pour refroidisseurs
Les gaines isolantes et les rubans de réparation pour groupes frigorifiques sont conçus pour offrir une résistance supérieure aux intempéries, à la moisissure, aux rayons UV et aux conditions environnementales extrêmes. La plupart des modèles se découpent et se scellent sans outil supplémentaire et résistent aux perforations et aux déchirures. Les gaines isolantes et les rubans pour groupes frigorifiques sont disponibles en rouleaux de différentes dimensions. Les caractéristiques varient selon les modèles.
ComparerImageLongueurLargeurÉpaisseurTypeCouleurQuantité par emballageRéférence n°Prix
Ruban d'isolation métallique renforcé Ventureclad™ 1577CW-EMJ, 23" x 50 yards, 7 mil, argenté
150
23
7 mil
Isolation
Argent
1
WBB3179006$1,189.00
Ruban d'habillage et d'isolation 3M™ VentureClad™ 1577CW-WM, 35-1/2 pouces x 50 yards, blanc
50
2
7 mil
Ruban adhésif acrylique
Blanc
1
WBB3233979$2,119.00
Ruban d'habillage et d'isolation 3M™ VentureClad™ 1577CW-WME, 35-1/2" x 50 Yds., blanc
50
2
9 mil
Ruban adhésif acrylique
Blanc
1
WBB3233880$2,459.00
Ruban adhésif Shurtape AF 995CT ASJ+ pour basses températures - Blanc - 72 mm x 46 m - Quantité par paquet : 16
150 ft
2-13/16 po
8-5/16 mil
Qualité « entrepreneur »
Blanc
16
WBB236983083.95 chacune.
Ruban adhésif Shurtape AF 990CT pour toutes applications à basse température - Blanc - 72 mm x 46 m - Quantité par paquet : 16
150 ft
2-13/16 po
8-5/16 mil
Qualité « entrepreneur »
Blanc
16
Expédition le jour même
WBB2369833
98.95 chacune.
Ruban adhésif 3M™ VentureClad™ 1577CWE-EMJ pour revêtement métallique à usage intensif, 35-1/2 pouces x 50 yards, argenté
50
2
9 mil
Ruban adhésif acrylique
Argent
1
WBB3233978$2,359.00

Rubans en feuille d'aluminium

Rubans en feuille d'aluminium
Les rubans en feuille d'aluminium constituent une solution de réparation adhésive pratique pour les garages automobiles, les usines et bien d'autres applications. Ce ruban résiste à la température, aux UV et aux solvants, et offre une grande longévité. Il adhère facilement à une grande variété de surfaces irrégulières et fait office de barrière contre l'humidité, la poussière, les flammes et certains produits chimiques. Une large gamme de rubans en feuille d'aluminium est disponible. Les caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 13 résultats

Rubans en feuille FSK

Rubans en feuille FSK
Le ruban en feuille FSK est conçu pour les ventilateurs nécessitant une étanchéité afin d'améliorer l'isolation. La plupart des modèles sont homologués UL et dotés d'un adhésif contenant des agents anti-moisissure afin de garantir la conformité aux normes en vigueur. Parmi les autres caractéristiques, on trouve un adhésif acrylique spécial qui offre d'excellentes performances à des températures élevées ou basses. Une large gamme de rubans en feuille FSK est disponible. La taille des rouleaux et d'autres caractéristiques spécifiques varient selon les modèles.
Tapis endothermique

Tapis endothermique