Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Polisseurs de sols

Les polisseuses de sols sont des machines utilisées pour polir les sols durs afin d'obtenir une surface propre, exempte de débris, de saletés et de taches, et de réduire les risques d'accidents dus aux chutes. Elles existent en différents modèles : filaires, à batterie, à propane et autoportées à batterie. Leurs disques rotatifs à grande vitesse permettent d'obtenir une finition lisse et brillante. Les polisseuses de sols conviennent à différents types et dimensions de sols et sont idéales pour les écoles, les hôpitaux et autres espaces commerciaux.
Filtres

Polisseuses de sol à cordon

Polisseuses de sol à cordon
Nos polisseuses de sol filaires sont des machines puissantes et performantes pour le lustrage rapide des surfaces dures. Disponibles en différents modèles pour une utilisation à haute ou basse vitesse, elles sont équipées de poignées ergonomiques réglables pour un confort optimal. Fabriquées en acier robuste, ces polisseuses de sol offrent une grande durabilité, même pour les travaux les plus exigeants. Choisissez la taille qui correspond le mieux à vos besoins.
ComparerImageLargeur de nettoyageRégime du moteur à balaispuissanceTypeMarquePrixModèle # Produits associés
Polisseuse de sol Global Industrial™ 20" avec système anti-poussière
20 po
1800 rpm
1.5 HP
Contrôle de la poussière
Global Industrial
$2,249.00était $2499.00
Économisez250.00
Expédié le jour même
641311
 Tampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, haute fréquence, finition douce à moyenne - 5 par boîteRallonge extérieure Global Industrial™ de 15 m (50 pi), 14/3 AWG, 15 A, orangeTampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, bleu clair, 5 par boîte
Polisseur de sol Global Industrial™ 20"
20 po
1500 rpm
1.5 HP
Grande vitesse
Global Industrial
$1,889.00était $2099.00
Économisez210.00
641310 Tampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, haute fréquence, finition douce à moyenne - 5 par boîteRallonge extérieure Global Industrial™ de 15 m (50 pi), 14/3 AWG, 15 A, orangeTampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, bleu clair, 5 par boîte
Brunissoir Koblenz B-1500-PN 50,8 cm (20 po), poignée fixe, 1,5 CV, 1 500 tr/min, 120 V, cordon de 15,2 m (50 pi)
20 po
1500 rpm
1.5 HP
Poignée fixe
Coblence
aussi bas que

$2,499.00

Économisez220.00
WBB3072028 Tampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, haute fréquence, finition douce à moyenne - 5 par boîteGlobal Industrial™ Finition de sol ultra rapide, bouteille de 1 gallon, 4/caisseRallonge extérieure Global Industrial™ de 15 m (50 pi), 14/3 AWG, 15 A, orange
Brunissoir Koblenz B-1500-FP N 20", poignée flottante, 1,5 CV, 1500 tr/min, 120 V, cordon de 15 m
20 po
1500 rpm
1.5 HP
Poignée flottante
Coblence
$2,629.00WBB3072029 Tampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, haute fréquence, finition douce à moyenne - 5 par boîteGlobal Industrial™ Finition de sol ultra rapide, bouteille de 1 gallon, 4/caisseRallonge extérieure Global Industrial™ de 15 m (50 pi), 14/3 AWG, 15 A, orange
Polisseuse Koblenz B-1500-FC N 20" avec système anti-poussière, poignée flottante, 1,5 CV, 1500 tr/min, 120 V, cordon de 15 m
20 po
1500 rpm
1.5 HP
Brunissoir à poignée flottante
Coblence
$4,315.00WBB3072031 Tampon de brunissage Global Industrial™ 20 po, haute fréquence, finition douce à moyenne - 5 par boîteGlobal Industrial™ Finition de sol ultra rapide, bouteille de 1 gallon, 4/caisseRallonge extérieure Global Industrial™ de 15 m (50 pi), 14/3 AWG, 15 A, orange