Tuyaux et buses de lavage
Les plus pertinents
Les tuyaux et buses de lavage sont utilisés pour le nettoyage et la pulvérisation dans divers environnements industriels. Conçus pour supporter un débit d'eau à haute pression, ils éliminent efficacement les taches tenaces et les débris. Les buses sont également dotées de réglages ajustables, permettant ainsi de contrôler la pression et le jet d'eau en fonction des besoins spécifiques de nettoyage. Elles sont idéales pour une utilisation dans les usines, les ateliers et les locaux commerciaux.
Filtres
À utiliser avec
Température maximale
Pression maximale
Longueur
Marque
Diamètre
Petites buses de pulvérisation

Les buses de petit diamètre offrent un jet concentré pour atteindre les espaces restreints. Grâce aux options telles que les vannes d'arrêt et la pression réglable, vous pouvez facilement personnaliser le jet selon vos besoins. Ces buses de pulvérisation robustes sont idéales pour une utilisation résidentielle, agricole et industrielle. Jet variable avec arrêt instantané dès que la gâchette est relâchée. Les spécifications supplémentaires varient selon le modèle.
| Comparer | Image | Matériel | Pression maximale | Taille d'entrée | Température maximale | Couleur | Marque | Prix | Modèle # | Produits associés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zinc | 120 psi | 3/4 GHT dans | 180 °F (82,22 °C) °F | Noir | Sani-Lav | $109.95 | WBB2236174 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Zinc | 100 psi | 3/4 GHT dans | 180 °F (82,22 °C) °F | Blanc | Sani-Lav | $32.95 | WBB2236171 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Acier inoxydable | 150 psi | 3/4 GHT dans | 200 °F | Noir | Sani-Lav | $355.95 | WBB3786457 | - | - | - | |||
![]() | Zinc | 120 psi | 3/4 GHT dans | 180 °F (82,22 °C) °F | Noir | Sani-Lav | $60.95 | WBB2236175 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Zinc | 100 psi | 3/4 GHT dans | 180 °F (82,22 °C) °F | Vert | Sani-Lav | $31.95 | WBB2236179 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Zinc | 120 psi | 3/4 GHT dans | 180 °F (82,22 °C) °F | Blanc | Sani-Lav | $119.95 | WBB2236172 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Zinc | 100 psi | 3/4 GHT dans | 180 °F (82,22 °C) °F | Noir | Sani-Lav | $31.95 | WBB2236181 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | Acier inoxydable | 150 psi | 3/4 GHT dans | 200 °F | Orange de sécurité | Sani-Lav | $309.95 | WBB3786325 | - | - | - | |||
![]() | Acier inoxydable | 150 psi | 3/4 GHT dans | 200 °F | Rouge | Sani-Lav | $355.95 | WBB3786458 | - | - | - | |||
![]() | Zinc/Acier inoxydable/Laiton | 100 psi | 3/4 GHT dans | 150 °F | Bleu | Sani-Lav | $25.95 | WBB3786434 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 28 résultats
Buses de pulvérisation de taille moyenne

Nos buses de taille moyenne répondent à une grande variété de besoins en matière de nettoyage et de pulvérisation agricole. Légères et robustes, elles sont dotées de têtes de pulvérisation réglables, d'options d'arrêt d'eau et de buses de brumisation. Nous proposons des modèles en laiton haute résistance avec différents jets et des versions en acier inoxydable pour des performances optimales. Idéales pour les applications résidentielles et industrielles.
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Buses de pulvérisation à faible débit

Les buses à faible débit permettent un débit d'eau précis et une économie d'eau. Cette buse de pulvérisation industrielle offre des jets réglables et une construction robuste en laiton massif avec une poignée ergonomique. Idéale pour les projets industriels de réduction des déchets, les stations de lavage auto et le nettoyage haute pression. Optez pour notre buse à faible débit performante pour une consommation d'eau optimisée et des performances maximales.
Pistolets à peinture

Choisissez parmi une vaste gamme de pistolets à eau pour un nettoyage précis et ciblé des surfaces. Ces pistolets industriels sont dotés de buses réglables pour un contrôle optimal et conviennent aux stations de lavage automobile, aux services de nettoyage et à diverses applications industrielles et agricoles. Conçus pour une performance optimale, nos pistolets à eau haute performance vous garantissent une efficacité de nettoyage accrue.
Tuyaux de lavage

Les tuyaux et buses de lavage haute pression offrent une robustesse et une flexibilité exceptionnelles pour le nettoyage extérieur avec des nettoyeurs haute pression à eau chaude ou froide, conçus pour l'industrie agroalimentaire. Choisissez parmi une variété de longueurs, de pressions et de résistances à la température. Améliorez dès aujourd'hui vos performances avec un tuyau et une buse de lavage haute pression renforcés.
Adaptateurs de tuyau

Découvrez nos adaptateurs de tuyau conçus pour répondre à tous vos besoins de filetage. Compatibles avec la plupart des tuyaux d'arrosage et raccords standards, ils sont disponibles en différentes tailles. Que ce soit pour raccorder des tuyaux ou fixer un embout, une vanne ou un accessoire, nos adaptateurs en acier robuste avec finition en laiton anticorrosion offrent une solution fiable. Optez pour un adaptateur de tuyau en acier inoxydable pour des performances supérieures.
Pièces de rechange pour tuyaux et buses de lavage

Découvrez notre gamme de pièces de rechange de haute qualité pour buses Sani-Lav®. Nous proposons des raccords, des goujons, des joints, des vannes d'arrêt rapide en nylon et bien plus encore. Fabriquées en acier inoxydable, en aluminium et en laiton, nos pièces offrent de nombreuses possibilités de personnalisation. Grâce à leurs composants interchangeables, vous pouvez facilement modifier ou ajouter des fonctionnalités. Nos kits de pièces de rechange contiennent tout le nécessaire pour réparer et remplacer vos buses.