Aspirateurs dorsaux
Les aspirateurs sont conçus pour nettoyer les sols et autres surfaces en aspirant les débris et la poussière. Les aspirateurs dorsaux se portent sur le dos, permettant ainsi à l'utilisateur de nettoyer les surfaces, même les endroits difficiles d'accès, sans être gêné par un fil. Leur conception légère et ergonomique facilite les déplacements dans tous les espaces. Idéaux pour l'entretien des locaux commerciaux et industriels, les aspirateurs dorsaux sont portables et donc faciles à utiliser partout.
Les plus pertinents
Aspirateurs dorsaux filaires

Nos aspirateurs dorsaux filaires offrent une grande mobilité pour le nettoyage des locaux commerciaux. Pratiques et performants, ces aspirateurs dorsaux sont dotés d'une aspiration puissante et d'une conception ergonomique pour un confort et une efficacité optimaux. Disponibles en différentes capacités et avec différents types de filtres, ils sont à la fois robustes et légers. Certains modèles sont fournis avec des brosses, des tubes et d'autres accessoires.
| Comparer | Image | Type de filtre | Capacité | CFM | décibels | Poids | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEPA | 2 gal | 143 CFM | 63 dB | 9.5 lb | Global Industrial | Expédié le jour même 261930 | $539.00était $599.00 Économisez60.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 105 CFM | 70 dB | 13 lb | Global Industrial | Expédié le jour même 641754 | $449.95était $529.00 Économisez79.05 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 120 CFM | 66 dB | 9.2 lb | Aspirateur | Expédié le jour même 239868 | $839.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 153 CFM | 69.7 dB | 11.8 lb | ProTeam | WBB3792324 | $1,279.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 153 CFM | 69.7 dB | 11.8 lb | ProTeam | WBB3792328 | $1,279.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 153 CFM | 69.7 dB | 11.8 lb | ProTeam | WBB3792327 | $1,405.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 153 CFM | 69.7 dB | 12.5 lb | ProTeam | WBB3792310 | $1,295.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 153 CFM | 69.7 dB | 12.5 lb | ProTeam | WBB3792309 | $1,419.00 | ||
![]() | HEPA | 3/4 gal | 153 CFM | 68 dB | 11.4 lb | ProTeam | WBB3792307 | $1,225.00 | ||
![]() | HEPA | 2 gal | 153 CFM | 69.7 dB | 12.5 lb | ProTeam | WBB3792311 | $1,295.00 |
Affichage de 1-10 sur 12 résultats
Aspirateurs dorsaux à batterie

Nos aspirateurs dorsaux sans fil sont conçus pour une mobilité et une flexibilité maximales lors des travaux de nettoyage professionnels. Offrant une liberté de mouvement totale et une utilisation simplifiée, ces aspirateurs dorsaux sont alimentés par des batteries rechargeables fiables. Ils délivrent une aspiration puissante et une longue autonomie, garantissant un nettoyage efficace des grandes surfaces.