Abris à vélos
Les abris à vélos sont des structures conçues pour protéger et ranger les vélos. Des systèmes de verrouillage les protègent du vol, tandis que les toits intégrés les préservent des intempéries. Fabriqués en acier robuste et en aluminium résistant, ces abris sont solides et durables. Disponibles en différentes capacités et dimensions, ils permettent de ranger plusieurs vélos simultanément. Idéaux pour les parcs, les lieux de travail, les arrêts de bus, etc.
Les plus pertinents
Abri à vélos - Toit plat

Les abris à vélos à toit plat sont conçus pour faciliter leur installation dans divers environnements extérieurs, notamment les stationnements, les parcs ou les zones résidentielles. Dotés d'une structure robuste en acier et partiellement fermés, nos abris à vélos à toit plat protègent les vélos des intempéries tout en permettant la circulation de l'air et en empêchant l'accumulation d'humidité. Les dimensions et la capacité d'accueil varient selon les modèles.
| Comparer | Image | Capacité | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 vélos | 120 po | 95-1/2 po | 90-1/6 po | 480 lb | Expédié le jour même 708408 | $3,399.00était $3779.00 Économisez380.00 | ||
![]() | 10 vélos | 176 po | 89 po | 90 po | 1135 lb | WBB2350184 | $29,265.00 | ||
![]() | 20 vélos | 349 po | 89 po | 90 po | 2430 lb | WBB2350179 | $54,615.00 | ||
![]() | 20 vélos | 349 po | 89 po | 102 po | 3965 lb | WBB2350160 | $69,939.00 | ||
![]() | 15 vélos | 262 po | 89 po | 102 po | 2665 lb | WBB2350185 | $58,305.00 | ||
![]() | 15 vélos | 262 po | 89 po | 102 po | 2861 lb | WBB2350163 | $47,695.00 | ||
![]() | 20 vélos | 349 po | 89 po | 102 po | 3695 lb | WBB2350158 | $85,225.00 | ||
![]() | 30 vélos | 522 po | 89 po | 90 po | 3495 lb | WBB2350176 | $75,889.00 | ||
![]() | 10 vélos | 176 po | 89 po | 102 po | 1690 lb | WBB2350188 | $47,175.00 | ||
![]() | 10 vélos | 176 po | 89 po | 102 po | 1770 lb | WBB2350172 | $38,739.00 |
Abri à vélos - Toit en croupe

Les abris à vélos à toit en croupe sont conçus pour organiser, ranger et protéger vos vélos. Grâce à leur toit en croupe unique, ces abris sont entièrement fermés, protégeant ainsi vos vélos des intempéries. Fabriqués en aluminium anodisé avec une finition thermolaquée, ces abris sont conçus pour durer. Les supports à vélos sont vendus séparément. Les dimensions et la capacité de rangement varient selon le modèle.
Abri à vélos - Toit en forme de tonneau

Les abris à vélos à toit en berceau permettent une évacuation efficace de l'eau, évitant ainsi son accumulation et les dommages potentiels aux vélos. Leur structure robuste en acier et leur revêtement en poudre garantissent durabilité et résistance aux intempéries. Spacieux, ces abris peuvent accueillir plusieurs vélos et conviennent parfaitement à diverses applications, comme les parcs ou les campus universitaires.