Abribus et fumeurs
Les abribus et les abri-fumeurs sont des structures extérieures conçues pour offrir un abri et une protection aux personnes qui fument ou attendent le bus. Ils sont constitués d'une structure robuste en matériaux durables, de bancs, ainsi que d'un toit et de parois latérales pour protéger les usagers de la pluie, de la neige ou du vent. Ces abribus et abri-fumeurs sont généralement installés aux arrêts de bus, aux pôles de transport, dans les gares, les immeubles de bureaux, les écoles et autres lieux extérieurs fréquentés par les usagers et les fumeurs.
Les plus pertinents
Abribus et fumeurs Global Industrial™ avec toit plat

Les abribus et fumeurs à toit plat offrent un espace fumeurs extérieur aménagé, à l'abri des intempéries. Leur structure robuste et leurs panneaux en aluminium haute résistance garantissent durabilité et protection contre les éléments. Des panneaux latéraux optionnels permettent d'accroître l'intimité. Idéaux pour les parcs, les écoles, les immeubles de bureaux et autres espaces extérieurs.
| Comparer | Image | Type | Matériel | Capacité | Largeur | Profondeur | Hauteur | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | À 3 côtés avec ouverture frontale | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC | 4 personnes | 77 po | 44 po | 84 po | Expédié le jour même 493404 | $3,459.00était $4229.00 Économisez770.00 | ||
![]() | À 3 côtés avec ouverture frontale | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC | 4 personnes | 77 po | 44 po | 84 po | Expédié le jour même 493404BKP | $3,575.00était $4205.00 Économisez630.00 | ||
![]() | À 3 côtés avec ouverture frontale | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC | 4 personnes | 77 po | 44 po | 84 po | Expédié le jour même 493404RGP | $4,119.00 | ||
![]() | À 3 côtés avec ouverture frontale | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC | 4 personnes | 77 po | 44 po | 84 po | 493404BGP | aussi bas que $4,365.00 Économisez380.00 | ||
![]() | À 3 côtés avec ouverture frontale | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC | 4 personnes | 77 po | 44 po | 84 po | Expédié le jour même 493404GNP | $3,725.00était $4379.00 Économisez654.00 | ||
![]() | Panneau de toit de remplacement | Polycarbonate | - | 50 po | - | 50 po | 320731 | $209.95 | ||
![]() | À 3 côtés avec ouverture frontale | Tubes galvanisés / Panneaux PC / Toiture en PVC | 4 personnes | 77 po | 44 po | 84 po | Expédié le jour même 493404GYP | aussi bas que $4,029.00 Économisez176.00 | ||
![]() | Panneau mural de remplacement | Polycarbonate | - | 50 po | - | 67 po | Expédié le jour même 320730 | $139.95 |
Abri fumeurs avec toit plat

Idéales pour les espaces fumeurs extérieurs, nos abris fumeurs en aluminium anodisé offrent une grande durabilité grâce à leur structure robuste et leur finition en aluminium anodisé transparent. Ces abris sont dotés de panneaux en aluminium laminé de 6,35 mm (1/4 po) résistants aux chocs, de vitres de sécurité trempées transparentes de 6,35 mm (1/4 po) et d'un toit plat pour une protection optimale contre les intempéries. Ils comprennent également un banc et un dossier en aluminium extrudé pour un confort maximal.
Affichage de 1-10 sur 44 résultats
Abribus et fumeurs avec toit incurvé

Nos abribus et abri-fumeurs sont dotés d'un toit incurvé offrant une protection efficace contre les intempéries. Disponibles en plusieurs dimensions et configurations, nos abribus sont composés d'une structure robuste en aluminium et de panneaux en verre de sécurité feuilleté ou trempé. Choisissez entre des modèles autoportants ou muraux, avec toit transparent ou en aluminium. Idéaux pour les zones fumeurs extérieures, les arrêts de bus et bien plus encore.
Affichage de 1-10 sur 52 résultats
Bus à mégots et abris fumeurs avec toit en forme de tonneau

Les abris pour fumeurs Butts Bus et Smoking Shelters avec toit en forme de tonneau servent de zones fumeurs désignées, offrant un abri aux travailleurs et au personnel. Fabriqués avec une structure robuste en aluminium, des panneaux latéraux en acrylique incassable et une finition en peinture poudre noire, ces abris sont conçus pour résister à la corrosion et à la rouille. Faciles à monter, ils constituent une solution fiable pour la création d'espaces fumeurs conformes à la réglementation.
Abri fumeurs avec toit à joints debout ventilé

Nos abris fumeurs avec toit ventilé à joints debout offrent un espace fumeurs délimité tout en protégeant les fumeurs des intempéries. Fabriqués selon des normes industrielles, leur toit ventilé réduit l'accumulation de fumée, contribue à éviter les amendes et diminue les primes d'assurance. Ils sont conçus pour les environnements fumeurs extérieurs, tels que les immeubles de bureaux et les campus universitaires.
Affichage de 1-10 sur 40 résultats
Abri pour bus et fumeurs avec toit en dôme

Notre abribus-fumeurs avec toit en dôme offre une protection polyvalente contre les intempéries aux personnes attendant le bus ou faisant une pause cigarette. Sa construction robuste et son toit en dôme lui confèrent durabilité et esthétique. L'abribus dispose de nombreux sièges et de cendriers intégrés, tandis que sa conception modulaire facilite l'installation et la personnalisation.
Abri pour bus et fumeurs avec toit en forme de tonneau

Nos abris pour bus et fumeurs avec toit en forme de tonneau offrent un abri pratique contre les intempéries lors des attentes de bus ou des pauses cigarettes. Leur construction robuste et leur toit en forme de tonneau leur confèrent durabilité et fonctionnalité en extérieur. Ils comprennent de nombreux sièges et des cendriers intégrés pour plus de commodité. Leur conception modulaire facilite l'installation et permet une personnalisation pour s'adapter à différents environnements extérieurs.
Abri pour bus et fumeurs avec toit ventilé en polyéthylène.

Nos abris pour fumeurs et arrêts de bus, dotés d'un toit ventilé en polyéthylène, offrent une protection fiable contre les intempéries lors des attentes de bus ou des pauses cigarettes. Leur construction robuste et leur toit ventilé en polyéthylène assurent une ventilation optimale et un abri sûr. Avec leurs nombreux sièges et leurs cendriers intégrés, ils offrent un confort maximal aux fumeurs. Leur conception permet une installation facile et une personnalisation pour s'adapter à différents environnements extérieurs.
Autobus poids lourd et abri fumeurs avec toit plat

Nos abris pour autobus et fumeurs, conçus pour les conditions météorologiques extrêmes, offrent une protection fiable aux passagers, aux piétons et aux employés. Grâce à leur construction robuste, incluant du verre de sécurité trempé transparent et une structure en acier solide, ces abris résistent aux vents violents et aux fortes chutes de neige. Ils sont équipés de supports en aluminium à hauteur réglable pour une installation facile et sont disponibles en différentes configurations.