Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Serres en polycarbonate

Les serres en polycarbonate sont des structures conçues pour la culture de plantes en environnement contrôlé. Elles utilisent des parois et un toit en polycarbonate pour l'isolation, la diffusion de la chaleur et la résistance aux chocs. Disponibles en différentes tailles, elles sont équipées de systèmes de ventilation permettant d'optimiser les conditions de croissance des plantes en contrôlant la température, l'humidité et l'exposition à la lumière, notamment en agriculture, en horticulture et en jardinage.
239 résultats
Serres robustes et isolées RIGA

Serres robustes et isolées RIGA

ComparerImageMarqueCouleurHauteurLongueurOuverture (L x H)LargeurModèle #Prix
Serre RIGA V, 5,23 m (L) x 2,95 m (l) x 2,29 m (H)
Exaco
Transparent
7 6" ft
17 2" ft
« 30 » x « 79 »
9 8" ft
WBB660307$16,555.00
Châssis froids Juwel®

Châssis froids Juwel®

Serres solaires de style gothique

Serres solaires de style gothique

Affichage de 1-10 sur 117 résultats
Serres Clearview avec chauffage en option

Serres Clearview avec chauffage en option

Affichage de 1-10 sur 35 résultats
Serres Solar Star de 30 pieds

Serres Solar Star de 30 pieds

Affichage de 1-10 sur 39 résultats
Serres majestueuses

Serres majestueuses

Affichage de 1-10 sur 46 résultats