Souffleurs et aspirateurs de feuilles
Les souffleurs de feuilles sont des équipements d'extérieur conçus pour nettoyer les rues, les allées, les pelouses et les aménagements paysagers des feuilles, des tontes de gazon et des débris. Disponibles en versions sans fil, à dos et thermiques, ils facilitent l'entretien des espaces verts. Les souffleurs de feuilles éliminent efficacement les feuilles et les débris, prévenant ainsi les glissades et les chutes et assurant des espaces extérieurs propres. Grâce aux différentes options de vitesse, de débit et de tension d'alimentation, chacun peut choisir le souffleur idéal.
Les plus pertinents
Souffleurs électriques sans fil

Les souffleurs électriques sans fil produisent un flux d'air maximal et sont idéaux pour les travaux de nettoyage légers à moyens. Certains modèles sont légers et dotés d'une poignée ergonomique en caoutchouc, d'un tube de longueur réglable et d'une conception résistante aux intempéries. Bénéficiez d'une puissance et d'un contrôle accrus grâce à notre sélection de souffleurs sans fil robustes et performants.
| Comparer | Image | Conforme aux normes d'émissions de Californie | Vitesse maximale de l'air | Volume d'air maximal | Type de démarrage | Garantie | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oui | 160 mph | 100 CFM | Déclenchement | 5 année | 501236 | $159.95 | ||
![]() | Non | 95 mph | 2237 CFM | Électrique avec système de recul | 3 ans résidentiel, 90 jours commercial par an | WBB3220866 | $5,259.00 | ||
![]() | Non | 66 mph | 2038 CFM | Électrique avec système de recul | 2 ans résidentiel, 90 jours commercial par an | WBB3220864 | $6,639.00 | ||
![]() | Non | 66 mph | 2038 CFM | Manuel | 2 ans résidentiels, 1 an commercial | WBB3220853 | $3,539.00 | ||
![]() | Oui | 120 mph | 450 CFM | Déclenchement | 3 année | Expédié le jour même WBB2280546 | $255.95était $345.95 Économisez90.00 | ||
![]() | Oui | 120 mph | 473 CFM | Déclenchement | 3 année | Expédié le jour même 535956 | $799.00 |