Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Les plus pertinents

Chauffe-eau à gaz, nettoyeurs haute pression montés sur remorque
| Comparer | Type de moteur | puissance | Longueur du tuyau | Tension | Débit maximal en gallons par minute | Pression maximale | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaz | 13 HP | 100 ft | 12 V CC V | 5.5 gal/min | 3500 psi | WBB3778587 | $23,295.00 | ||
Gaz | 22 HP | 100 ft | 12 V CC V | 5.5 gal/min | 3500 psi | WBB3778430 | $25,885.00 | ||
Diesel | 16 PV | 100 ft | 12 V CC V | 6 gal/min | 4000 psi | WBB3778577 | $32,789.00 | ||
Diesel | 16 PV | 100 ft | 12 V CC V | 6 gal/min | 3500 psi | WBB3778578 | $51,769.00 | ||
Gaz | 22 HP | 100 ft | 12 V CC V | 5 gal/min | 3500 psi | WBB3778439 | $32,789.00 | ||
Gaz | 22 HP | 100 ft | 12 V CC V | 5.5 gal/min | 3500 psi | WBB3778590 | $30,715.00 | ||
Gaz | 8 PV | 100 ft | 120 V CA V | 5.5 gal/min | 3500 psi | WBB3778442 | $28,469.00 | ||
Gaz | 8 PV | 100 ft | 12 V CC V | 5.5 gal/min | 3500 psi | WBB3778450 | $28,819.00 | ||
Gaz | 22 HP | 100 ft | 12 V CC V | 5.5 gal/min | 3500 psi | WBB3778576 | $31,059.00 |
Nettoyeurs haute pression à eau chaude électrique

Les nettoyeurs haute pression électriques à eau chaude offrent une expérience de nettoyage améliorée, alliant puissance et efficacité maximales. Dotés de réglages de pression et de buses de pulvérisation ajustables, ils permettent un nettoyage personnalisé. L'eau chaude dissout et élimine plus efficacement la graisse, l'huile et les taches tenaces que l'eau froide seule.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Nettoyeurs haute pression à eau chaude au gaz

Les nettoyeurs haute pression à eau chaude offrent des performances de nettoyage exceptionnelles pour une grande variété d'applications et de surfaces. La combinaison de la haute pression et de l'eau chaude améliore considérablement l'efficacité du nettoyage, ce qui les rend idéaux pour éliminer la graisse, l'huile et les taches tenaces. Ces nettoyeurs haute pression sont fournis avec un tuyau et un assortiment d'embouts de pulvérisation.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats