Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



pelles

Les pelles sont conçues pour déplacer et soulever des matériaux en extérieur. Que ce soit pour la construction, l'aménagement paysager ou le jardinage, elles sont des outils indispensables pour manipuler divers matériaux comme la terre, le gravier, etc. Disponibles avec différentes formes et tailles de lame (plate, à bout rond, à bout carré, etc.), elles s'adaptent à chaque tâche et à chaque matériau. Certaines pelles sont dotées d'un revêtement résistant aux intempéries, les protégeant de la rouille et de la corrosion et les rendant ainsi adaptées à une utilisation extérieure dans diverses conditions.
12 résultats

Pelles et godets à usage général

Pelles et godets à usage général
Les pelles et godets polyvalents sont des outils adaptés à l'aménagement paysager, au jardinage et au nettoyage général. Idéaux pour ramasser la terre, le paillis et autres matériaux grossiers, ils constituent un choix fiable pour vos différents besoins. Choisissez parmi des pelles robustes ou légères, fabriquées en acier, en polyéthylène ou en aluminium.
ComparerImageMatériau de la lameLargeur de la lameLongueur de la lameType de poignéeLongueur de la poignéeMatériau de poignéeModèle #Prix
Pelle à pointe carrée Union Tools® 42106 de 22 cm (8-5/8 po) avec poignée en D
Acier
9-1/4 po
11-1/2 po
Poignée en D
28 po
Bois
WBB325724$56.95
Pelle en aluminium Bon Tool 28-101 Econo Scoop de 71 cm avec poignée en D
Aluminium
11-3/4 po
15-3/4 po
Poignée en D
28 po
Bois
Expédié le jour même
WBB607725
$129.95
Pelle à creuser Jackson® Professional 1554500 Eagle 9" à dos ouvert et pointe carrée
Acier
9 po
10-1/2 po
Droit
46 po
Bois
WBB326514$39.95
Pelle en polyéthylène TrueTemper® 2604300 n° 12 avec poignée en D
Plastique
14-3/8 po
17-3/4 po
Poignée en D
27 po
Bois
Expédié le jour même
WBB326441
$57.95était $63.95
Économisez6.00
Pelle à lame en polyéthylène de 35,5 cm (14 po) Union Tools® 1681500 avec poignée en bois en forme de D
Plastique
14-1/4 po
17-3/4 po
Poignée en D
27-1/2 po
Bois
WBB363084aussi bas que

$61.95

Économisez5.00
Pelle de transfert à pointe carrée Ames® 25337100, manche en fibre de verre de 9-3/4 po et 47 po, avec marchepied confort
Acier
9-3/4 po
11 po
Coussiné
47 po
Fibre de verre
WBB1222390$149.95
Pelle en polyéthylène TrueTemper® 1680100 n° 12 avec poignée ergonomique
Plastique
14-3/4 po
18-3/4 po
Coussiné
48 po
Bois
Expédié le jour même
WBB325755
$109.95était $139.95
Économisez30.00
Pelle en acier à usage général Razor-Back® 79805 n° 2 avec manche droit en bois
Acier
11-3/8 po
14-1/2 po
Droit
48 po
Bois
Expédié le jour même
WBB326259
$84.95était $105.95
Économisez21.00
Pelle à bêcher Union Tools® 40184 9-1/2" 44" avec manche en bois, pointe carrée et marche avant
Acier
9-1/2 po
11-1/2 po
Droit
48 po
Bois
Expédié le jour même
WBB326231
$48.95était $59.95
Économisez11.00
Pelle anti-étincelles AMPCO® S-80FG 40" (101,6 cm) avec manche en fibre de verre et poignée en D
Aluminium
14 po
17 po
Poignée en D
23 po
Fibre de verre
WBB328869$279.95

Tarières à poteaux

Tarières à poteaux
Les tarières sont idéales pour creuser des trous profonds et précis pour les boîtes aux lettres, les clôtures et les terrasses. Elles sont dotées de poignées en fibre de verre et de lames en acier riveté avec des bords biseautés. Creusez facilement des trous et des fondations grâce à notre sélection de tarières pratiques.