Souffleuses à neige
Les plus pertinents
Les souffleuses à neige sont des appareils mécaniques utilisés pour dégager la neige des surfaces extérieures telles que les trottoirs, les allées et les entrées de garage. stationnements Les souffleuses à neige sont disponibles en versions mono-, bi- et tri-étagées. Chaque modèle est adapté à une intensité de neige différente, la version tri-étagée étant la plus puissante. Les souffleuses à neige robustes réduisent l'effort physique et augmentent la capacité de déneigement par rapport aux méthodes manuelles. Indispensables pour les gestionnaires immobiliers, les municipalités et les entreprises de déneigement, elles garantissent la sécurité des espaces extérieurs en hiver.
Filtres
Type
Largeur de dégagement
Avec ou sans fil
Tension
Matériel
Marque

Souffleuses à neige électriques sans fil
| Comparer | Image | Largeur de dégagement | Distance de lancer | Scène | Type de lecteur | Piles incluses | Ampères-heures de la batterie | Tension | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 po | 30 ft | Célibataire | Tarière assistée | Non | - | 100 V | Joe des neiges | WBB2330076 | $889.00 | ||
![]() | 18 po | 20 ft | Célibataire | Tarière | Oui | 4 Ah | 48 V | Joe des neiges | WBB3128523 | $739.00 | ||
![]() | 18 po | 20 ft | Célibataire | Tarière | Non | 13 Ah | 48 V | Joe des neiges | WBB3128521 | $755.00 | ||
![]() | 22 po | 25 ft | Célibataire | Tarière | Oui | 8 Ah | 48 V | Joe des neiges | WBB3128519 | $1,189.00 | ||
![]() | 15 po | 20 ft | Célibataire | Tarière | Oui | 4 Ah | 48 V | Joe des neiges | WBB3128522 | $865.00 |

Souffleuses à neige électriques filaires