Compacteurs
Les broyeurs et compacteurs de fûts sont des équipements de manutention conçus pour optimiser la gestion des déchets de fûts. Les broyeurs aplatissent les fûts lourds, facilitant ainsi leur élimination. Grâce à des compresseurs hydrauliques ou pneumatiques, les compacteurs de fûts compriment le contenu du fût. Ce compactage permet un stockage maximal des déchets et, par conséquent, une réduction des coûts d'élimination. L'utilisation conjointe des broyeurs et compacteurs de fûts constitue une méthode efficace d'élimination et de réduction du volume des fûts.
Les plus pertinents
Concasseurs à tambour hydrauliques

Le broyeur hydraulique de fûts compacte les fûts en acier de 208 litres (55 gallons) en morceaux d'environ 15 cm (6 pouces) de hauteur. Chargez rapidement et facilement les fûts dans la chambre, puis actionnez le levier hydraulique pour lancer la compression. Ces broyeurs hydrauliques de fûts sont équipés de dispositifs de sécurité, notamment un bouton d'arrêt d'urgence et des soupapes de décharge de pression.
| Comparer | Image | Longueur | Pouvoir | Type | Largeur | Hauteur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38-3/16 po | 6,5 CV, 208 V, 60 Hz | Broyeur et compacteur de fûts | 36-15/16 po | 90-15/16 po | Vestil | WBB3247906 | $19,269.00 |

Compacteurs de conteneurs pour chariots élévateurs
Concasseurs hydrauliques à seaux

Le broyeur hydraulique pour seaux broie efficacement et rapidement les seaux en acier de 5 gallons. Sa construction robuste en acier lui confère une grande durabilité, et ses pieds amovibles permettent une installation sur un établi. Ce broyeur peut réduire la hauteur des seaux à une dimension pratique de 5 cm. Ces broyeurs hydrauliques pour seaux sont équipés de nombreux dispositifs de sécurité conformes aux normes OSHA.

Broyeurs combinés pour seaux et canettes
Compacteurs de déchets pneumatiques

Les compacteurs pneumatiques de déchets sont idéaux pour réduire l'encombrement tout en augmentant la capacité de stockage par fût. Rapides et efficaces, ils limitent les déchets et fonctionnent uniquement à l'air comprimé.
Compacteurs de déchets manuels

Les compacteurs de déchets manuels sont parfaits pour compacter le contenu des fûts de 208 litres. Faciles à installer et sans fil, ils sont idéaux pour les zones où l'accès à l'électricité est limité. Ces compacteurs sont équipés de roulettes pour faciliter leur déplacement lorsqu'ils sont vides.