Flux multiples recyclage Canettes et stations
Flux multiples recyclage Les conteneurs et stations de tri sont conçus pour séparer les matières recyclables par type afin de faciliter la collecte des différents matériaux. Ils peuvent être utilisés dans les bureaux, les entrepôts, les salles de pause, les espaces intérieurs et les locaux commerciaux. Les conteneurs du système multiflux peuvent être personnalisés pour créer différents types de tri. recyclage stations. Flux multiples recyclage Les stations sont préconfigurées avec plusieurs ouvertures pour divers matériaux recyclables. Les conteneurs individuels à couvercle multi-flux et les conteneurs à double flux à pédale offrent une solution compacte. recyclage solution.
Les plus pertinents
Boîtes métalliques pour système multi-flux

Les poubelles métalliques multi-flux facilitent le tri des déchets et des différents types de matières recyclables. Les conteneurs sont codés par couleur selon leur type pour une identification visuelle facile : déchets organiques, papier, plastique, verre, ordures ménagères et métal. Installez une rangée de poubelles en fonction de vos besoins. recyclage besoins du programme.
| Comparer | Image | Capacité | Marquage des conteneurs | Nombre de postes vacants | Type de couvercle | Couleur | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36 gal | Autocollants inclus | 1 | Couvercle plat pour poubelle | Global Industrial | Expédié le jour même 641616WBL | aussi bas que $405.95 Économisez34.00 | |||
![]() | 28 gal | Autocollants inclus | 1 | Couvercle plat pour poubelle | Global Industrial | 641614WBL | $419.95 | |||
![]() | 32 gal | Autocollants inclus | 1 | Couvercle plat pour poubelle | Global Industrial | Expédié le jour même 641615WBK | $359.95était $449.95 Économisez90.00 | |||
![]() | 32 gal | Autocollants inclus | 1 | Appartement mixte recyclage Couvercle | Global Industrial | 641615RBK | $199.95était $439.95 Économisez240.00 | |||
![]() | 36 gal | Autocollants inclus | 1 | Appartement mixte recyclage Couvercle | Global Industrial | 641616RBL | aussi bas que $525.00 Économisez44.00 | |||
![]() | 28 gal | Autocollants inclus | 1 | Appartement mixte recyclage Couvercle | Global Industrial | 641614RBL | $399.95 | |||
![]() | 32 gal | Logo de recyclage | 1 | Couvercle plat ouvert | Bleu | Systèmes Busch | WBC0052427 | $699.00 | ||
![]() | 32 gal | Symbole de la poubelle | 1 | Couvercle plat ouvert | Systèmes Busch | WBC0052428 | $699.00 | |||
![]() | 36 gal | Déchets | 1 | recyclage Couvercle | Charbon de bois | Witt Industries | 261624CH | $1,055.00 | ||
![]() | 10 gal | - | - | - | Vert | Systèmes Busch | WBC0052358 | $439.95 |
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Multi-flux composite recyclage Gares

Résistant aux chocs, aux dommages, à la corrosion et aux températures extrêmes, composite recyclage Les bornes sont robustes et ont une longue durée de vie. De plus, la couleur étant intégrée au matériau, il n'y a ni peinture ni finition susceptible de s'écailler ou de se dégrader. Composite recyclage Les stations se déclinent en une variété de configurations pour répondre à vos besoins.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Plastique Slim Multi-flux recyclage Gares

Solide, durable et économique, avec de multiples options de couleurs et de configurations, en plastique recyclage Les stations sont un choix judicieux pour la plupart des applications. Leur conception compacte permet de conserver un flux multi-flux. recyclage programmer même lorsque l'espace est limité et précieux.
Affichage de 1-10 sur 16 résultats
Multi-flux de métal recyclage Gares

Métal recyclage Les bornes sont généralement fabriquées en acier ou en aluminium et sont plus durables que les modèles en plastique comparables ; elles offrent une capacité de charge supérieure et une meilleure résistance aux chocs. Elles peuvent être revêtues d’une peinture en poudre aux couleurs et motifs hautement personnalisables, résistante aux rayures et au transport, et sont elles-mêmes recyclables en fin de vie.
Affichage de 1-10 sur 30 résultats
Métal décoratif multi-flux recyclage Boîtes

La facilité avec laquelle le métal peut être personnalisé en fait un matériau idéal pour créer des formes et des styles décoratifs qui rehaussent la simplicité. recyclage Des boîtes de conserve transformées en objets élégants qui mettent en valeur les espaces. À l'instar des boîtes de conserve métalliques traditionnelles, les poubelles décoratives sont généralement fabriquées en acier ou en aluminium, avec un revêtement en poudre qui les rend résistantes au transport et aux rayures. En fin de vie, elles sont recyclables.
Bidons en plastique pour système multi-flux

spécifique au cours d'eau recyclage Les boîtes vous permettent de créer un système personnalisé recyclage Station conçue selon votre programme personnalisé. Robuste, durable et économique, avec de nombreuses options de couleurs et de configurations, en plastique. recyclage Les stations sont un choix évident pour la plupart des applications.
Affichage de 1-10 sur 19 résultats
Flux multiple de plastique recyclage Gares

Solide, durable et économique, avec de multiples options de couleurs et de configurations, en plastique recyclage Les stations de collecte sont une solution simple pour la plupart des applications. Elles permettent l'élimination des déchets organiques, du papier, du plastique, du verre, des ordures ménagères et du métal.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats
Multi-flux jetable recyclage Gares

Jetable recyclage Les stations sont une solution pratique pour un accès rapide et facile recyclage En milieu commercial, ces conteneurs se composent de deux ou trois compartiments en polyéthylène 100 % recyclable et résistant à l'humidité. Idéaux pour les événements ponctuels, les salons professionnels et les installations temporaires, ils sont faciles à monter et à transporter, offrant ainsi une solution pratique pour la gestion temporaire des déchets.
Boîtes de rangement multi-flux minces en plastique

spécifique au cours d'eau recyclage Les boîtes vous permettent de créer un système personnalisé recyclage Station conçue selon votre programme personnalisé. Robuste, durable et économique, avec plusieurs options de couleurs et de configurations, en plastique. recyclage Les stations sont un choix judicieux pour la plupart des applications. Leur conception compacte permet de conserver un flux multi-flux. recyclage programmer même lorsque l'espace est limité et précieux.
Acier inoxydable à double flux recyclage Boîtes

Solide, durable et résistant à la corrosion et aux dommages, mains libres en acier inoxydable recyclage Les poubelles sont idéales pour les zones à fort passage et les environnements extérieurs soumis à des conditions climatiques extrêmes. L'acier inoxydable est facile à nettoyer et à désinfecter, ce qui les rend parfaites pour les cliniques, les hôpitaux et les cabinets médicaux. Leur robustesse leur assure une longue durée de vie.