Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.
Câbles pour tuyaux toits et gouttières fournir gel Protection pour plusieurs Applications y compris résidentiels, commerciaux, industriels et plus de chauffage.
Ces câbles chauffants sont conçus pour le dégivrage et le gel de prévention sur le métal ou les tuyaux en plastique, toits et gouttières. Câbles autorégulants sont faits de matériaux de haute qualité et ne vont pas brûler ou surchauffe quand chevauchaient garantissant des années de durabilité dans des conditions météorologiques humides et secs. Unités peuvent être utilisées sur une large gamme de diamètres du tuyau pour empêcher des dommages de tuyau et des réparations coûteuses associées à des températures glaciales. Les types disponibles sont Assembly requis et pré-assemblé. Volts sont 120 et 240. Homologation UL, certifié par l’ACNOR. Longueurs varient de 6' à 250'.
Les machines de décongélation de tuyaux sont utilisées pour un dégel sûr et facile des tuyaux congelés.
Les machines de décongélation de tuyau sont solidement fabriquées pour la fiabilité durable. Économise du temps et de l'argent en éliminant la nécessité de déchirer le plancher, briser les murs et déterrer des tuyaux dans un sol gelé. Pas besoin de torches à souffler dangereuses. Il suffit d'attacher les pinces à tuyaux et de les brancher pour dégeler les tuyaux en quelques minutes. Dégele les lignes de diamètre de 1-1/2 po. Offre une protection thermique contre la surcharge et des disjoncteurs. 115v. Disponible en 300, 320 et 300/400'ampli.General Pipe Hot-Shot offre une garantie limitée de 2 ans. RIDGID® offre une garantie à vie.
Kits de connexion de puissance incluent Mamaire fin joint pour aider seal chauffants qui sont coupés à la longueur désirée. 120V plug-in Power Connection Kit comprend une protection intégrée au sol faute (FMEP) et obturateur pour un circuit de câble de chauffage. Enable coupe de câble facile et installation prise de terre. Plug-in Kit motorise jusqu'à 125' de câble chauffant. Kit de connexion filaire peut être utilisé avec la boîte de jonction 120V. Boîte de jonction est extérieure avec protection de fuite à la terre intégrée pour connexion filaire de 120V tous les câbles chauffants. Plug-in GFCI adaptateur convertit prise double non protégé en prise DDFT protégé. Pour câbles de chauffage de rampe 120V. Clips de toit permettent attachement surface toit facile de WinterGard humide et rampe de chauffage câbles en toiture et gouttière demandes de dégivrage. Ruban de fibre de verre Application attache câble chauffant à tuyaux. Comprend un 66' L rouleau de ruban adhésif et des étiquettes d’avertissement 10.
Câbles pour tuyaux fournissent sûre et efficace gel Protection pour Applications y compris résidentiels, commerciaux, industriels et plus de chauffage.
Ces câbles sont conçus pour installer sur du métal et des conduites d’eau en plastique pour éviter le gel et s’assurer que le même débit d’eau. L’énergie intégrée, efficace thermostat régule automatiquement la température pour éviter congelés pipes ou des dégâts éventuels. Les types disponibles sont Assembly requis et pré-assemblé. Les styles sont puissance constante et auto régulation. Fiche types sont 3 broches mise à la terre et filaire. Volts disponibles sont 120 et 240. Longueurs varient de 3' à 250'.
Câbles chauffants pour toits et gouttières fournissent gel Protection pour des Applications résidentielles, commerciales, industrielles et autres connexes.
Ces câbles sont conçus pour prévenir les dommages coûteux toit fuit en maintenant libre eau qui coule à travers les gouttières et les descentes pluviales par temps humide ou sec. Les unités sont pré-assemblés et ne nécessitent aucun câblage spécial ou l’Assemblée. Comprend des clips de bardeau, entretoises de câble et 3 fiche mise à la terre pour faciliter l’installation. 120V. UL, CSA certifié. Longueurs varient de 20' à 240'.