Parcourir la poubelle & recyclage

(1 805 articles)

Affiner vos résultats

Disponibilité

Marque

  • Moins...
  • Plus...

Prix

Appliquer

Récemment vu

Catégories

  • Tilt en plastique luxe camions - jusqu'à 2-1/2 Cu Yd. capacité

    Tilt en plastique luxe camions - jusqu'à 2-1/2 Cu Yd. capacité
    Voir tous les 16 articles de la gamme de produits
    Camions d'inclinaison en plastique de luxe - Jusqu'à 2-1/2 Cu. Yd. Capacité permettent le transport pratique de matériel pour des environnements de service de nourriture, des magasins de détail, des opérations d'usine, et plus.

    Ces poids lourds tilt en plastique sont conçus pour recueillir, transporter et dumping matériaux encombrants. Le corps en polyéthylène moulé par rotation est impact et corrosion résistant, fuite preuve et facile à nettoyer. Caoutchouc charge roues et roulettes pivotantes offrent une maniabilité facile unité et protection de surface. Une poignée facilement accessible permet une commande pour une manipulation facile de camion. Il existe plusieurs options de couleur.
    • Poignée de levage permet facile de déverser des matières
    • Construction en polyéthylène
    • Pousser la poignée
    • Charge de roues et roulettes pivotantes
    • Types de camion d’inclinaison sont Extra Heavy Duty, Heavy Duty, usage normal et Extra Heavy Duty-Forkliftable
    • Les capacités d’yard cube sont 1/2, 1, 1-1/2 et 2-1/2
    • Gamme de capacités de poids de 750 à 2750 lbs.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Tête inclinable en plastique produits camions - jusqu'à 1-1/10 cu Yd. places

    Tête inclinable en plastique produits camions - jusqu'à 1-1/10 cu Yd. places
    Voir tous les 16 articles de la gamme de produits
    Tête inclinable en plastique produits camions ont jusqu'à 1-1/10 cubes Yd. capacité pour une variété de matériel de manutention des besoins.

    Bayhead produit des camions d'inclinaison en plastique - jusqu'à 1-1/10 cu. yd. capacité sont disponibles dans les tailles de 1/3 verges cubes pour travailler avec des portes étroites, et jusqu'à 1-1/10 verges cubes pour la manipulation de matériaux grands et encombrants. Les unités s'empilent pour économiser de l'espace. Polyéthylène transparent moulé corps est assujetti à un châssis tubulaire en acier solide (sauf modèle 1/3 yd. pi³) pour la résistance de la structure et l’intégrité. Deux roues avant et arrière pivotantes caster(s) offrent une maniabilité excellente.

    • Les camions sont légers, moyens et lourds
    • Camion léger tilt a caoutchouc sur roues de polymère
    • Moyen et lourd roues de camion pour le tilt devoir ont roulements et pneus en néoprène résistant à la graisse
    • Gamme de capacités de camion de 275lbs - 2500 lbs.
    • Dimensions varient


    Cliquez pour en savoir plus
  • Rubbermaid® plastique Tilt camions - 1 cu Yd. capacité jusqu'à

    Rubbermaid® plastique Tilt camions - 1 cu Yd. capacité jusqu'à
    Voir tous les 11 articles de la gamme de produits
    Rubbermaid® Plastic Tilt Trucks - jusqu'à 1 Cu. Yd. Capacité sont conçus pour le stockage et la manutention des déchets à usage unique.

    Ces camions d'inclinaison sont FDA et OSHA approuvés pour la manutention des déchets alimentaires et recyclables ainsi que d'autres déchets. Construction en plastique côtelée homogène et lisse est constituée de polyéthylène pour une durabilité et un nettoyage facile. Roule en douceur sur les roulettes en caoutchouc. Le couvercle articulé en option s’adapte douillettement et permet d’accéder aux contenus sans retrait.

    • Contrebalancer la conception permet d’éviter « sauvegarder » lors de l’inclinaison
    • Types de camions sont Standard Duty, Standard Duty, Heavy Duty, devoir Utility, Light Duty avec logo de recyclage et Standard Duty-Forkliftable
    • Les capacités d’yard cube sont 1/2 et 1.
    • Livre les capacités vont de 300 lbs 2100 lbs.
    • Modèle robuste a longerons robustes pour aider à prévenir le flambage
    • Dimensions varient


    Cliquez pour en savoir plus
  • Rubbermaid® mousse structurelle camions de Tilt en plastique - 1 cu Yd. capacité jusqu'à

    Rubbermaid® mousse structurelle camions de Tilt en plastique - 1 cu Yd. capacité jusqu'à
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Camions de Tilt en plastique permettent de recueillir, transporter et décharger des matériaux en vrac sans effort.

    Ergonomique, avec poignée confortable steer et poignée de vidage secondaire offrant un contrôle maximum avec un minimum d’effort. Construction en plastique de mousse structurée forte n’a aucun cadre de rouille ou abîmer les murs. Conception mince permet à inclinaison camion passer par les portes standards. Roulettes pivotantes en caoutchouc durable et essieu monté sur roues. Nids 3 élevé pour un rangement compact.

    Le couvercle articulé en option contrôle les odeurs et protège la cargaison.

    En option vinyle Caddy sac s’installe facilement avec boutons-pression pour transporter des solutions nettoyantes et des outils nécessaires (ne rentre pas les modèles Yd. Cu 3/4).
    Cliquez pour en savoir plus
  • Camions d'inclinaison de Hopper en acier avec des poches de fourche

    Camions d'inclinaison de Hopper en acier avec des poches de fourche
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    Steel Hopper Tilt Trucks avec poches fourche Gérer facilement les déchets et les matériaux en vrac avec portable 12-Gauge Steel Tilt Trucks.

    Ces camions bin acier soudée disposent de tubes de fourche entrée qui permettent les trémies à déplacer sur un terrain accidenté avec facilité (ne peut être utilisé comme une trémie automatique dumping). Les camions d'inclinaison en acier enduits de poudre comprennent des serrures de roulette actionnées pieds. Trémies d’inclinaison avec l’aide d’un handle d’opérateur pour les teneurs en dumping, mais unités doivent être fixées à un chariot élévateur lors de dumping. Holds jusqu'à 2000 lbs. Les roues phénoliques mesurent 8 po de diamètre. Autres dimensions varient par modèle.



    Cliquez pour en savoir plus
  • Rubbermaid® Tilt camions avec poches de fourche

    Rubbermaid® Tilt camions avec poches de fourche
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Ces camions de Tilt Rubbermaid plastique sont entièrement compatibles avec les chariots élévateurs à fourche, ce qui permet un Transport aisé et déverser des charges lourdes.

    Transporter facilement des camions lourdement chargés tilt où vous en avez besoin avec ces camions forkliftable tilt en plastique. Fonctionnalité de camions d’inclinaison 5-5/8" W x 2-3/4" H soudée poches de fourche en acier qui permettent de faciliter le transport par chariot élévateur, contribuant ainsi à réduire les temps de transport, la fatigue et blessures. Force constante construction permet aux dumping contrôlé. Chariots élévateurs à fourche inclinable en plastique sont fabriqués sans soudure polyéthylène moulé par rotation qui est facile à nettoyer et résistant à la corrosion. Armature en acier a une couche de poudre résistant aux rayures finition. 1-½ yard cube trémie nécessite 48" L fourches de chariot élévateur ; trémies de ½ et 1 yard cube acceptent 42" L ou 48" fourches L.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Utilitaire de Rubbermaid® Big Wheel, Agriculture & Farm Cart

    Utilitaire de Rubbermaid® Big Wheel, Agriculture & Farm Cart
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Cette brouette est conçu pour Heavy Duty, utilisation de longue durée.

    Idéal pour les environnements extérieurs, y compris les crèches, granges, fermes, yard travail et bien plus encore. Cuve en plastique monobloc lisse est facile à nettoyer. Steer facile inclinaison 2-roue camion permet facile de déverser des matières. Offre 300 lb capacité et capacité de 7,5 pieds cubes. Large 20" pneumatic wheels and ergonomic push handle allows smooth maneuvering over any surface. Livré assemblé.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Camions de Tilt en acier

    Camions de Tilt en acier
    Voir tous les 8 articles de la gamme de produits
    Tilt en acier camions sont utilisées pour des Applications comprenant la Maintenance, gestion des déchets, l’assainissement et plus.

    Camions d’inclinaison en acier sont en acier manteau poudre pour une résistance longue durée de durabilité et à la corrosion. Les camions sont conçues pour la collecte en vrac contenu et déchets pour élimination et le transport commode. Comprend deux poignées et incliner des gardes pour la manipulation ergonomique et le dumping de contrôle. Caractéristiques pivotant roulettes pratique mobilité et maniabilité. Yard cubique capacités varient de 0,3 à 1.5. Gamme de capacités de 360 à 2000 lb de poids Diamètres de roue sont 3", 4 «, 5 » et 6 «. Finitions de couleur sont noir, bleu et gris. Dimensions varient par modèle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • MEESE Poly-Trux® Tilt camions - jusqu'à 1-1/2 Cu Yd. capacité

    MEESE Poly-Trux® Tilt camions - jusqu'à 1-1/2 Cu Yd. capacité
    Voir tous les 3 articles de la gamme de produits
    MEESE Poly-Trux® Tilt camions sont utilisées pour les charges de transport et le déchargement.

    MEESE Poly-Trux® Tilt camions sont faites de polyéthylène PEHD haute densité avec cadre de support en acier revêtement poudre pour la longévité de longue durée. Rotomoulage offre jusqu'à 30 % plus de force que celui-yard beaucoup incliner les camions qui s’appuient sur la mousse structurée ou moulage par soufflage avec du polypropylène (PP). La poudre rond manche en métal, couple mouler-dans des inserts, construit en tube-support cadre et une poudre enduit protège-nez métal. (2) 12 "x 3" roues & (2) 5 "x 2" roulettes pivotantes reliés à une base en acier enduit de poudre offrent une mobilité facile. 1 an de garantie limitée.

    • Construction écologique en 70 % « post consommation » matériau recyclé
    • Construit en tube support cadre fournit un métal intérieur gratuit
    • Surface externe texturée pour maintenir l’aspect attrayant
    • Facile, marche/arrêt roues pour un changement rapide
    • Les capacités d’yard cube sont 5/8 et 1 1,5
    • Capacité en livres gamme lbs 1250 2200 lbs.
    • Les types de camions sont Standard, Heavy Duty ou Extra Heavy Duty
    • Dimensions varient par modèle
    Cliquez pour en savoir plus
  • Hopper d'acier à profil bas avec poches de fourchette

    Hopper d'acier à profil bas avec poches de fourchette
    Voir tous les 1 articles de la gamme de produits
    Ce camion d’inclinaison Unique est conçu pour les pièces pratiques de Dumping avec l’aide d’un chariot élévateur à fourche.

    The low-profile, 18 H design allows the hopper front to be placed underneath machinery as a catch basin for parts. Ce chariot de ferraille et de déchets est conçu pour réduire les risques, les inconvénients et les heure associée à la collecte de pièces sur le sol. Cet acier calibre 10 dumping trémie a fourche poches pour immersion 90° avec un chariot élévateur à fourche. Une fois que le matériel est déchargé, le camion de tilt retournera à la position verrouillée lorsque descendues jusqu’au sol. Rolls easily on 4 x 2 phenolic casters (2 rigid, 1 swivel, 1 swivel with brake), and includes a removable push handle.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Trémie en acier profil bas Trucks

    Trémie en acier profil bas Trucks
    Voir tous les 6 articles de la gamme de produits
    Trémie de profil bas s’insère sous machines et convoyeurs pour collecter les débris et les déchets.

    Conçu pour le confinement des rognures de métal de rebut, cutoff, scraps et puces produites par le travail des métaux, ces larves ont un côté biseauté faible « scoop » qui permet l’utilisation facile et le déchargement des machines déchets excédentaires ou d’autre domaine travail. Camions-trémies Low profile sont fabriquees en acier soudé pour la force. Profil bas camions incluent une poignée et roulent lisses sur les options de roulettes phénoliques ou en caoutchouc.
    Cliquez pour en savoir plus
  • Camions lourds remorquable Tilt en plastique Rubbermaid®

    Camions lourds remorquable Tilt en plastique Rubbermaid®
    Voir tous les 2 articles de la gamme de produits
    Tilt remorquable et Trainable camions sont parfaites pour utilisation intensive.

    Camions d’inclinaison remorquable gérer efficacement les déchets industriels et disposent d’une barre de remorquage robuste, attelage et pour plusieurs camions de remorquage et de formation jusqu'à 5 mi/h. Ces camions de polyéthylène durable ont une surface lisse et transparente qui est facile à nettoyer et résiste à la corrosion et la corrosion. Contrepoids conception aide à prévenir l’avertisseur sonore lors de l’inclinaison. Rubbermaid remorquable incliner camions rencontre USDA, alimentaire FDA et OSHA et les exigences sanitaires. Roues de charge pneumatiques fournissent un mouvement souple sur un terrain accidenté.

    Cliquez pour en savoir plus
  • Tapered fin des déchets d’acier & puce camions

    Tapered fin des déchets d’acier & puce camions
    Voir tous les 7 articles de la gamme de produits
    Camions de Tilt à terminé conique en acier simple et double. Ces camions sont également connues comme des déchets et des camions de la puce.

    Extrémités effilées autorise camion d’inclinaison pour s’adapter à pratiquement n’importe quelle situation de manutention et fournissent pour le chargement et le déchargement sûr et facile. Les extrémités effilées peuvent tenir sous Tapered camions sont faites d’acier de calibre 14 avec coutures étanches, solides-soudés. Lèvre ourlée autour de bord supérieur du camion permet renfort avec des charges encombrantes.

    Cliquez pour en savoir plus