Poignées de serrage réglables
Les poignées de serrage réglables assurent une prise en main sûre lors des opérations d'usinage. Les leviers de serrage s'adaptent à différentes tailles et formes de trous et offrent une prise en main confortable et une conception ergonomique. Ils sont idéaux pour un serrage horizontal et vertical rapide et facile. Disponibles en acier, en aluminium et en acier inoxydable.
Les plus pertinents
Poignées moulées sous pression avec composants en acier

Les poignées moulées sous pression avec composants en acier sont idéales pour le serrage de pièces industrielles ou leur positionnement précis. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, elles allient la robustesse de l'acier à une grande durabilité. Ces poignées garantissent un fonctionnement fiable même dans des conditions exigeantes et sont parfaitement adaptées aux procédés d'usinage et industriels.
| Comparer | Image | Longueur de la poignée | Taille du fil | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | M6 x 1.0 po | WBC0055442 | $6.40 | ||
![]() | 30 | M5 x 0.8 po | WBC0054802 | $6.60 | ||
![]() | 1.77" | 20 po | WBC0053880 | $6.80 | ||
![]() | 3.62" | 13 po | WBB2254854 | $17.75 | ||
![]() | 2.56" | 18 po | WBB2254902 | $14.25 | ||
![]() | 3.62" | 13 po | WBB2254863 | $19.00 | ||
![]() | 3.07" | 13 po | WBC0055522 | $12.00 | ||
![]() | 3.07" | 16 po | WBB2254880 | $17.00 | ||
![]() | 2.48" | 18 po | WBC0054778 | $8.90 | ||
![]() | 63 | M6 x 1.0 po | WBC0055443 | $9.30 |
Affichage de 1-10 sur 85 résultats
Poignées en plastique avec composants en acier

Les poignées en plastique avec composants en acier offrent l'avantage d'un serrage réglable et fiable, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles. Les poignées en plastique réglables sont conçues pour serrer les pièces dans une zone ou une position de levier précise. Leur construction robuste allie la durabilité de l'acier pour une performance durable.
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Poignées moulées sous pression avec composants en acier inoxydable

Les poignées moulées sous pression avec composants en acier inoxydable offrent une prise en main sûre et ergonomique, facilitant l'installation et garantissant une grande durabilité dans diverses applications. Polyvalentes, elles sont idéales pour les espaces restreints ou les positions de levier spécifiques. Fabriquées à partir de matériaux résistants à la corrosion, elles sont utilisées dans les machines industrielles, les équipements commerciaux et les portes ou armoires résidentielles.
Affichage de 1-10 sur 11 résultats
Poignées en plastique avec composants en acier inoxydable

Les poignées en plastique avec composants en acier inoxydable sont extrêmement polyvalentes pour la fixation sécurisée d'équipements industriels. Légères et ergonomiques, elles offrent une prise en main confortable, tandis que les composants en acier inoxydable leur confèrent robustesse et résistance à la corrosion. Ces poignées sont idéales pour les opérations de fabrication et d'usinage.