Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Machines à meuler, polir et affûter

Les rectifieuses et polisseuses sont des machines-outils puissantes conçues pour façonner, affûter ou polir divers matériaux. Elles sont équipées de meules abrasives motorisées tournant à grande vitesse, permettant un enlèvement de matière précis et efficace. Les rectifieuses et polisseuses sont couramment utilisées dans les secteurs de la métallurgie, de la menuiserie, de la fabrication et de la construction pour des tâches telles que le façonnage des métaux, l'affûtage des outils, l'ébavurage ou le lissage des soudures.
52 résultats
Meuleuses d'établi

Meuleuses d'établi

ComparerImageMarqueTaillepuissancePhaseTensionIntensité de courantModèle #Prix
Meuleuse d'établi robuste King Industrial® 12" avec support au sol, 1,5 HP, 220 V, monophasé
King Industrial
12 x 2 po
2 PV
1
220 V
10 A
WBC0059336$2,235.00
Broyeur/tampon Baldor-Reliance, 1216 W, broyeur 4 broches 28 mm avec échappement
Baldor-Reliance
12 po
3 HP
3
208 - 230, 460 V
7,7 - 7,3, 3,65 A
WBB444325$10,925.00
Broyeur/tampon Baldor-Reliance, 7307D, 20C 2P GRNDR DELUXE
Baldor-Reliance
7 po
2 PV
1
115, 230 V
3.4, 1.7 A
WBB443278$3,185.00
Broyeur/polisseuse Baldor-Reliance, 1022WD, 28C 4P GRNDR avec échappement
Baldor-Reliance
10 po
1 HP
1
115, 230 V
5.4, 2.7 A
WBB443279$6,029.00
Meuleuse d'établi Palmgren 9682071 avec protections de meule et ports d'aspiration des poussières, diamètre de la meule : 17,8 cm (7 po)
Palmgren
7 po
2 PV
1
120 - 240 V
5, 2.5 A
WBB1774412$639.00
Meuleuse d'établi Palmgren 9682081 avec protections de meule et ports d'aspiration des poussières, diamètre de la meule : 8 pouces
Palmgren
8 po
4 PV
1
120, 240 V
3.5, 1.75 A
WBB1774415$725.00
Socle Baldor-Reliance GA20 pour broyeurs de 12 et 14 pouces
Baldor-Reliance
-
-
-
-
-
WBB1012627$2,809.00
Broyeur/tampon Baldor-Reliance, 812RE, broyeur 24C 2P
Baldor-Reliance
8 po
4 PV
1
115, 230 V
4.8, 2.4 A
WBB443131$3,809.00
Broyeurs/tampons Baldor-Reliance, 712E, 20C 2P GRNDR UTILITAIRE
Baldor-Reliance
7 po
2 PV
1
115 V
3.4 A
WBB443277$2,619.00
Broyeur/tampon Baldor-Reliance, 8100 W, 24 C 4 P GRNDR
Baldor-Reliance
8 po
4 PV
1
115, 230 V
4.6, 2.3 A
WBB443806$4,519.00
Affichage de 1-10 sur 26 résultats
Tampons

Tampons

Affichage de 1-10 sur 16 résultats
ponceuses à bande

ponceuses à bande

Meuleuses d'établi combinées, ponceuses à bande et polisseuses

Meuleuses d'établi combinées, ponceuses à bande et polisseuses