Presses d'atelier
Les presses d'atelier sont des machines robustes utilisées pour assembler, sertir, riveter, presser, plier et façonner les métaux et autres matériaux. Idéales pour la métallurgie et les environnements industriels, elles permettent de réaliser des tâches exigeantes de fabrication, de maintenance et de réparation. Puissantes et fiables, les presses d'atelier offrent de larges surfaces de travail, des angles de travail variés pour un assemblage aisé et une découpe précise sous tous les angles. Disponibles en différentes tailles et avec diverses pressions maximales, elles se déclinent en plusieurs modèles : hydrauliques, à cliquet, à levier unique, etc., afin de répondre à un large éventail de besoins.
Les plus pertinents

Presses d'atelier de 3 à 23 tonnes
| Comparer | Image | Marque | Type | Pression maximale | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baileigh Industrial | Hydraulique | 10060 psi | WBB3055637 | $3,795.00 | ||
![]() | Sunex | Hydraulique | 20 tonnes psi | WBB1915420 | $2,359.00 | ||
![]() | Roi Canada | Hydraulique | 20 tonnes psi | WBC0059444 | $739.00 | ||
![]() | Baileigh Industrial | Hydraulique | 10000 psi | WBB3055636 | $1,519.00 | ||
![]() | Roi Canada | Hydraulique | 10 tonnes psi | WBC0059446 | $449.95 | ||
![]() | Sunex | Hydraulique | 20 tonnes psi | WBB643098 | $2,139.00 | ||
![]() | Baileigh Industrial | Hydraulique | 15 tonnes psi | WBB3169834 | $6,589.00 | ||
![]() | Baileigh Industrial | Hydraulique | 15 tonnes psi | WBB3169835 | $10,989.00 | ||
![]() | Baileigh Industrial | Hydraulique | 5 tonnes psi | WBB3169826 | $3,689.00 |

Presses d'atelier de 24 à 54 tonnes

Presses d'atelier de 55 à 99 tonnes

Presses d'atelier de 100 tonnes et plus