Machines à scie à ruban
Disponibles en versions horizontale et verticale pour une utilisation au sol ou sur établi, les scies à ruban utilisent une lame métallique continue pour réaliser des coupes complexes et courbes dans le bois, le métal, le plastique et d'autres matériaux. Le plateau de la table offre une surface de travail stable et plane, maintenant les pièces en place lors de leur passage dans la lame, tandis que la roue motorisée assure un mouvement continu pour des coupes nettes et précises.
Les plus pertinents

Machines à scie à ruban King Canada
| Comparer | Image | Style | Dimensions de la table (L x l) | Puissance du moteur | Phase | Tension | Intensité de courant | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horizontal | - | 2 HP | 1 | 220 V | 8 A | WBC0059409 | $11,939.00 | ||
![]() | Verticale | - | 2 PV | 1 | 220 V | 6.2 A | WBC0059393 | $2,859.00 | ||
![]() | Horizontal | - | 1 HP | 1 | 120 V | 11.5 A | WBC0059441 | $2,565.00 | ||
![]() | Horizontal | - | 2 HP | 1 | 220 V | 11.5 A | WBC0059440 | $11,169.00 | ||
![]() | Verticale | - | 4 PV | 1 | 115 V | 8 A | WBC0059443 | $999.00 | ||
![]() | Verticale | - | 1 HP | 1 | 120 V | 9.5 A | WBC0059395 | $1,379.00 | ||
![]() | Horizontal | - | 2 HP | 3 | 600 V | 2.5 A | WBC0059407 | $11,939.00 | ||
![]() | Horizontal | - | 2 HP | 1 | 230 V | 11.5 A | WBC0059424 | $8,265.00 | ||
![]() | Verticale | - | 4 PV | 1 | 120 V | 6.4 A | WBC0059422 | $1,055.00 | ||
![]() | Horizontal | - | 2 HP | 3 | 600 V | 2.6 A | WBC0059425 | $8,265.00 |
Affichage de 1-10 sur 18 résultats

Machines à scie à ruban Baileigh

Machines à scie à ruban Powermatic
Affichage de 1-10 sur 21 résultats