Scies à onglet et scies à froid
Conçues avec des tables intégrées autoportantes pour une surface de travail stable et robuste, les scies à onglet et les scies à froid sont équipées d'une lame circulaire facilitant la coupe et le façonnage du bois et du métal. Les lames polyvalentes des scies à onglet sont conçues pour travailler une grande variété de matériaux, tandis que la conception à faible vitesse de rotation et le système d'arrosage des scies à froid permettent une coupe nette des métaux, avec un minimum de friction et de chaleur. Elles sont disponibles dans une large gamme de puissances, de vitesses de lame et de diamètres de lame pour s'adapter à diverses applications de construction et de métallurgie.
Les plus pertinents

Machines de scie à onglet et scies à froid King Canada
| Comparer | Image | Style | Diamètre de la lame | Puissance du moteur | Tension du moteur | Phase | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vitesse lente | 12 po | 2 PV | 220 V | 1 | WBC0059326 | $4,285.00 |