Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Étaux de machine

Les étaux sont des outils essentiels pour l'usinage et le travail des métaux. Ils sont conçus pour maintenir fermement les pièces en place lors de diverses opérations d'usinage. Dotés d'un mécanisme à action rapide, ils permettent un serrage et un desserrage rapides, réduisant ainsi le temps de réglage et améliorant l'efficacité globale. Disponibles avec différents types de mâchoires (lisses, dentelées ou rainurées), les étaux offrent une grande flexibilité pour s'adapter à différentes formes et matériaux de pièces. Ils sont idéaux pour les opérations de fraisage, de perçage et de rectification.
46 résultats
Étau en croix

Étau en croix

ComparerImageMarqueType de baseTailleProfondeur de la gorgeLargeur de la mâchoireModèle #Prix
Palmgren 9630801 Étau croisé, 8"
Palmgren
Stationnaire
8 po
2 po
8 po
WBB1940122$1,209.00
Palmgren 9630303 Étau croisé, 3"
Palmgren
Stationnaire
3 po
1-3/8 po
3 po
WBB1940162$569.00
Étaux inclinables et angulaires

Étaux inclinables et angulaires

Étaux de machine

Étaux de machine
Les étaux de précision sont utilisés pour le serrage de pièces lors d'opérations de rectification et de fraisage. Fabriqués en fonte et en acier, ils offrent une grande fiabilité et une longue durée de vie. Certains modèles sont dotés de mâchoires de précision robustes pour un serrage sûr des objets et d'une vis filetée en acier permettant un serrage optimal et une pression constante. Les étaux de précision sont disponibles en différentes tailles et styles.
Étau autocentrant

Étau autocentrant

Étaux de perceuse

Étaux de perceuse
Les étaux de perceuse à colonne maintiennent les pièces en place lors du perçage et du fraisage. Fabriqués en fonte, ces étaux sont dotés de mâchoires en acier trempé qui garantissent une grande durabilité et une fiabilité à toute épreuve. Les perceuses à colonne sont disponibles en différentes tailles et modèles : coudées, à chariot transversal ou standard.
Affichage de 1-10 sur 29 résultats