Conteneurs en plastique pour vrac
Les plus pertinents
Conçus pour le stockage de charges lourdes, les conteneurs en plastique pour vrac sont fabriqués à partir de plastique résistant ou de polypropylène, ce qui leur confère une grande solidité et une capacité de charge élevée, permettant ainsi de contenir une large gamme d'articles en vrac ou non emballés. Ils sont disponibles en version pliable, qui se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée pour gagner de la place, et en version non pliable, pour une résistance accrue. Parmi les conteneurs spécialisés, on trouve des conteneurs-palettes pouvant être manipulés par un chariot élévateur pour faciliter le transport de charges en vrac, ainsi que des conteneurs isothermes destinés à accueillir des produits réfrigérés tels que la glace carbonique.
Filtres
Longueur
Largeur
Hauteur
Dimensions (L x l x H)
Type
Expédié depuis le Canada
Conteneurs en plastique pliables pour le transport en vrac

Les conteneurs en plastique pliables pour vrac constituent une solution de stockage pratique et polyvalente pour divers secteurs d'activité. Ils se replient facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui permet de gagner de la place lors du stockage ou du transport de retour. Fabriqués en plastique résistant, ils sont insensibles à la rouille et aux produits chimiques, ce qui leur assure une longue durée de vie. Les conteneurs en plastique pour vrac sont parfaits pour une utilisation dans les sites de production et les entrepôts.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge | Couvercle | Matériau | Couleur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48 po | 44-1/2 po | 34 po | 2000 lb | Non | Plastique moulé par injection | Noir | Global Industrial | Expédition le jour même 442211A | $399.95était $575.00 Économisez175.05 | ||
![]() | 32 po | 30 po | 25 po | 1800 lb | Non | Plastique moulé par injection | Noir | Global Industrial | Expédition le jour même 270284 | à partir de $315.95 Économisez24.00 | ||
![]() | 48 po | 44-1/2 po | 25 po | 1500 lb | Non | Plastique moulé par injection | Noir | Global Industrial | Expédition le jour même 155215A | à partir de $485.95 Économisez39.05 | ||
![]() | 32 po | 30 po | 34 po | 1800 lb | Non | Plastique moulé par injection | Noir | Global Industrial | 155208 | à partir de $577.15 Économisez17.85 | ||
![]() | 48 po | 45 po | 34 po | 2000 lb | Non | Murs en mousse structurelle avec socle moulé par injection | Noir | Global Industrial | WBB3178587 | à partir de $505.00 Économisez40.00 | ||
![]() | 48 po | 45 po | 34 po | 1100 lb | Non | Polypropylène | Noir | Georg UTZ | WBB589080 | à partir de $709.00 Économisez56.00 | ||
![]() | 48 po | 45 po | 34 po | 2500 lb | Non | Plastique | Noir | Buckhorn | 238256 | à partir de $925.00 Économisez74.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 34 po | 1800 lb | Non | Polyéthylène haute densité | Gris | Global Industrial | Expédition le jour même WBB3126883 | $539.00était $699.00 Économisez160.00 | ||
![]() | 32 po | 30 po | 34 po | 1800 lb | Non | Base et parois en mousse structurelle | Noir | Global Industrial | WBB3178584 | à partir de $359.95 Économisez26.00 | ||
![]() | 48 po | 40 po | 39 po | 1800 lb | Non | Polyéthylène haute densité | Gris | Global Industrial | Expédition le jour même WBB3126884 | à partir de $679.00 Économisez80.00 |
Affichage de 1-10 sur 34 résultats
Conteneurs en plastique non pliables destinés au transport en vrac

Les conteneurs en plastique non pliables pour le stockage en vrac constituent une solution de stockage robuste qui offre une durabilité et une capacité accrues, sans nécessiter de montage. Fabriqués en usine, ils allient une grande résistance à un bon rapport qualité-prix et une durabilité à long terme. Ils sont particulièrement adaptés au stockage dans le secteur industriel.
Affichage de 1-10 sur 76 résultats
Conteneurs-palettes

Les bacs-palettes sont fabriqués en polyéthylène, en plastique ou en PEHD (polyéthylène haute densité) extrêmement résistants. Les bacs-palettes munis d'un couvercle sont équipés de verrous permettant de protéger facilement vos articles. Leur capacité varie entre 1 200 et 1 500 « lb » et ils sont accessibles aux chariots élévateurs dans les quatre sens.
Affichage de 1-10 sur 39 résultats
Conteneurs isothermes

Les conteneurs isothermes (également appelés « conteneurs polaires ») sont parfaits pour le transport et le stockage de produits extrêmement froids, tels que la glace carbonique. Ils sont équipés, en option, de portes rabattables qui facilitent le chargement et le déchargement. Ces conteneurs de transport isothermes sont conçus pour être empilés jusqu’à six niveaux, ce qui optimise l’efficacité du transport. Leur capacité varie entre 750 et 2 100 lb , selon le modèle.