Conteneurs en acier pour le transport en vrac
Conçus pour durer grâce à leur structure entièrement soudée, les conteneurs en acier pour vrac sont destinés à résister à une utilisation intensive dans le cadre du transport et du stockage de marchandises lourdes. Les conteneurs en acier sont disponibles en version non repliable, pour une rigidité accrue lors du transport de charges lourdes, ainsi qu’en version repliable, qui permet de les replier entre deux utilisations afin de gagner de la place lors du stockage. Dotés d’un dégagement au sol et d’un accès des quatre côtés, ces conteneurs pour vrac sont conçus pour une manutention en toute sécurité à l’aide d’un chariot élévateur ou d’un transpalette.
Les plus pertinents
Conteneurs en acier non pliables pour le transport en vrac

Les conteneurs en acier non pliables pour le vrac constituent une solution de stockage entièrement solide, fabriquée à partir de tôle rigide sur tous les côtés, afin d'offrir un espace de stockage robuste destiné à accueillir des raccords en fonte, des composants de soudure et divers déchets métalliques. Ils sont proposés dans différentes épaisseurs de tôle afin de répondre aux différentes exigences en matière d'intégrité structurelle. Ces conteneurs industriels sont disponibles dans une large gamme de tailles et offrent une capacité de charge élevée.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur | Hauteur | Capacité de charge | Capacité | Couleur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 po | 35 po | 24 po | 4000 lb | 20.4 ft³ | Non peint | 800110 | à partir de $969.00 Économisez86.00 | ||
![]() | 48 po | 35 po | 24 po | 4000 lb | 23.33 ft³ | Bleu | 800112B | à partir de $1,295.00 Économisez110.00 | ||
![]() | 42 po | 42 po | 18 po | 4000 lb | 18.4 ft³ | 800214 | à partir de $1,069.00 Économisez90.00 | |||
![]() | 42 po | 30 po | 24 po | 4000 lb | 17.5 ft³ | Gris | 800106 | à partir de $929.00 Économisez90.00 | ||
![]() | 30 po | 24 po | 18 po | 4000 lb | 7.5 ft³ | 800199 | à partir de $485.95 Économisez43.05 | |||
![]() | 40-1/2 po | 34-1/2 po | 32 po | 3200 lb | 18 ft³ | Bleu | WBC0053459 | $769.00 |
Conteneurs en acier pliables pour le transport en vrac

Les conteneurs pliables en acier pour vrac sont dotés de panneaux en tôle polyvalents qui se replient pour accueillir des pièces en fonte, des composants de soudure et divers déchets métalliques. Ils sont disponibles dans différentes épaisseurs afin de répondre aux exigences en matière d’intégrité structurelle. Conçus pour se replier lorsqu’ils ne sont pas utilisés, ils permettent de gagner de la place dans tout environnement commercial ou industriel.