Réservoirs de stockage
Les réservoirs de stockage sont parfaits pour le stockage de liquides dans diverses applications, notamment dans le domaine agricole ou pour la récupération des eaux de pluie. Ces réservoirs sont équipés d'inhibiteurs d'UV pour une utilisation prolongée en extérieur, et leur conception garantit une étanchéité parfaite. Que ce soit pour approvisionner le bétail en eau ou pour stocker des liquides industriels, les réservoirs de stockage constituent la solution idéale pour toute application commerciale ou industrielle.
Les plus pertinents
Réservoirs de stockage ovales à extrémités arrondies en mousse structurelle

Ces abreuvoirs ovales en mousse structurelle sont conçus pour offrir un abreuvoir haut de gamme au bétail. Fabriqués à partir de matériaux légers mais résistants, ces abreuvoirs en mousse structurelle présentent une forme ovale aux extrémités arrondies, conçue pour offrir une capacité maximale et une stabilité optimale. Les abreuvoirs ovales sont disponibles en différentes capacités et sont conçus pour résister à des conditions météorologiques extrêmes.
| Comparer | Image | Capacité | Longueur | Largeur | Hauteur | Marque | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 300 gal | 81 po | 46-1/2 po | 25-1/2 po | Pays de Behlen | WBB3217986 | $595.00 | ||
![]() | 300 gal | 63-1/4 po | 69 po | 25 po | Rubbermaid | Expédition le jour même 270081 | $825.00 | ||
![]() | 27 gal | 42 po | 19 po | 11-3/4 po | Pays de Behlen | WBB3218134 | $139.95 | ||
![]() | 150 gal | 58 po | 39 po | 25 po | Rubbermaid | Expédition le jour même 270080 | $595.00 | ||
![]() | 150 gal | 56-1/2 po | 41-3/4 po | 25 po | Pays de Behlen | WBB3218161 | $339.95 | ||
![]() | 50 gal | 52 po | 31 po | 12 po | Rubbermaid | Expédition le jour même 270077 | $299.95 | ||
![]() | 100 gal | 52-3/4 po | 31-1/2 po | 25 po | Pays de Behlen | WBB3218153 | $219.95 | ||
![]() | 100 gal | 52 po | 31-3/4 po | 25 po | Pays de Behlen | WBB3218160 | $519.00 | ||
![]() | 75 gal | 43-1/2 po | 31-1/2 po | 25 po | Pays de Behlen | WBB3218011 | $205.95 | ||
![]() | 60 gal | 53 po | 31-1/2 po | 15 po | Pays de Behlen | WBB3218135 | $189.95 |
Réservoirs de stockage ovales à extrémités arrondies en polyéthylène

Ces abreuvoirs ovales en polyéthylène, dotés d'extrémités arrondies, sont conçus pour offrir une grande longévité dans les conditions exigeantes de l'alimentation du bétail. Fabriqués en polyéthylène résistant à la corrosion, ces abreuvoirs sont disponibles en différentes tailles, avec des modèles profonds et peu profonds. Nos abreuvoirs en polyéthylène présentent une forme ovale avec des extrémités arrondies afin d'optimiser leur stabilité et leur capacité en eau. La plupart des modèles résistent aux chocs et aux rayons UV.
Réservoirs de stockage ovales en acier galvanisé à extrémités arrondies

Ces abreuvoirs en acier galvanisé sont conçus pour offrir durabilité et résistance à la corrosion, afin de répondre aux besoins d'abreuvement du bétail dans les fermes, les parcs animaliers, les écuries et autres lieux similaires. Ces abreuvoirs galvanisés présentent une forme ovale aux extrémités arrondies, pour une capacité en eau et une stabilité optimales. Fabriqués en acier galvanisé, ces abreuvoirs ovales sont conçus pour résister aux conditions d'utilisation exigeantes des fermes et des ranchs.
Réservoirs carrés en polyéthylène

Nos réservoirs carrés en polyéthylène constituent des solutions de stockage durables et efficaces, pouvant être utilisées pour le stockage d'eau, l'aquaculture ou encore l'alimentation et l'abreuvement du bétail. Fabriqués en polyéthylène résistant à la corrosion, ces réservoirs carrés homologués par la FDA offrent une résistance et une polyvalence exceptionnelles. Les réservoirs en polyéthylène sont disponibles en différentes tailles et sont conçus pour optimiser l'utilisation de l'espace.
Réservoirs ronds en acier galvanisé

Nos abreuvoirs ronds en acier galvanisé constituent une solution d'abreuvement robuste et polyvalente pour les exploitations agricoles et les ranchs. Fabriqués en acier galvanisé offrant une résistance supérieure à la corrosion, ces abreuvoirs ronds sont faciles à nettoyer et conçus pour empêcher l'accumulation de débris. Disponibles dans une large gamme de capacités, les abreuvoirs en acier galvanisé peuvent être utilisés pour divers types d'animaux d'élevage.
Réservoirs ronds en polyéthylène

Nos réservoirs ronds en polyéthylène sont des conteneurs de stockage de liquides durables et résistants à la corrosion, parfaits pour l'alimentation et l'abreuvement du bétail. Disponibles en différentes tailles, ces réservoirs ronds en polyéthylène présentent une forme ronde conçue pour faciliter le nettoyage et empêcher l'accumulation de débris dans les coins. Les réservoirs ronds en polyéthylène résistent aux chocs et aux UV, et ne rouillent pas.

Réservoirs carrés en acier galvanisé

Réservoirs de stockage en acier galvanisé avec poignées

Réservoirs triangulaires en acier galvanisé