buanderie Chariots
Les plus pertinents
buanderie Les chariots sont des conteneurs conçus pour collecter, transporter et trier efficacement le linge sale, les vêtements ou d'autres articles de buanderie . Ils sont équipés de roulettes pour faciliter leur maniabilité, de poignées ergonomiques permettant de les pousser ou de les tirer confortablement, et bénéficient d'une construction robuste. buanderie Ces chariots sont couramment utilisés dans les hôtels, les hôpitaux, les laveries automatiques et d'autres environnements commerciaux où le volume de lessive est important.
Filtres
Capacité Boisseau
Capacité de charge
Type
Longueur
Largeur
Matériau de doublure
Tissu buanderie Chariots

Tissu buanderie Les chariots sont fabriqués avec un matériau de doublure durable, tel que de la toile ou du vinyle, pour résister à une charge élevée. buanderie charges. Le tissu s'étend pour s'adapter aux objets volumineux, ce qui rend ces buanderie Ces conteneurs constituent une excellente alternative aux chariots métalliques, et leur base robuste empêche le fond de s'affaisser. Les roulettes permettent un déplacement aisé d'une pièce à l'autre.
| Comparer | Image | Capacité Boisseau | Capacité de charge | Longueur | Largeur | Matériau de doublure | Matériau de base | Marque | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 bu | 220 lb | 35-11/16 po | 24-1/8 po | Vinyle | Acier inoxydable | Rubbermaid | Expédié le jour même WBB1319396 | $275.95 | ||
![]() | 8 bu | 220 lb | 35-11/16 po | 24-1/8 po | Vinyle | Acier inoxydable | Rubbermaid | Expédié le jour même WBB1319397 | $345.95 | ||
![]() | 4 bu | 220 lb | 24-1/8 po | 20-5/16 po | Toile | Acier inoxydable | Rubbermaid | Expédié le jour même WBB1319395 | $269.95était $339.95 Économisez70.00 | ||
![]() | 5.1 bu | 55 lb | 36-1/4 po | 22 po | Toile | Acier | Louxor | 984974 | $295.95 | ||
![]() | 8 bu | 150 lb | 26 po | 20 po | Vinyle | Acier | Royal Basket Trucks | WBB2043066 | $449.95 |
Fil buanderie Chariots

Fil buanderie Les chariots sont dotés d'une construction robuste pour supporter de lourdes charges de vêtements et buanderie Fabriqué en acier résistant aux chocs, ce chariot offre une alternative durable aux chariots en tissu. Le pare-chocs sur le bord supérieur protège les murs et les portes pendant le transport. Ses roulettes facilitent le déplacement, et sa structure ajourée empêche l'accumulation de poussière et de débris.
Fil buanderie Chariots avec cintre simple

Les chariots à linge en fil métallique avec une seule tringle sont fabriqués en acier robuste pour résister aux chocs et supporter des charges importantes de vêtements et de produits d'entretien. Ces chariots à linge en fil métallique sont équipés d'une tringle à une seule barre offrant un espace pour suspendre les vêtements en séchage. Le socle à roulettes permet de les déplacer facilement et en douceur, tandis que la bande de protection sur le bord supérieur évite d'endommager les murs et le matériel.
Fil buanderie Chariots avec cintres doubles

Les chariots à linge en fil métallique avec tringle double offrent une grande capacité de charge et une excellente résistance à la rupture grâce à leur structure robuste en acier. Ces conteneurs à linge en fil métallique sont équipés d'une tringle double permettant de suspendre les vêtements pour les faire sécher. Leur base à roulettes facilite leur déplacement, tandis que la bande de protection sur le bord supérieur permet d'éviter d'endommager les murs et le matériel.




_8BushelXCart_001_3.webp?t=1794477090000)
_MultiStreamXCart_001_3.webp?t=1790241348000)
_4BushelXCart_001_2.webp?t=1792768435000)