Anneaux en D
Les anneaux en D servent de points d'ancrage pour sécuriser et arrimer le chargement pendant le transport. Ils permettent de fixer des sangles, des cordes ou des chaînes, empêchant ainsi tout déplacement de la charge. Disponibles en différentes capacités de charge, ils permettent de choisir les anneaux en D les mieux adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Ils sont particulièrement adaptés aux secteurs du transport, de la construction et de l'entreposage.
Les plus pertinents

Anneaux en D forgés
| Comparer | Image | Matériel | Dimensions de la bague intérieure | Hauteur | Raccord d'extrémité | Capacité de charge | Limite de poids de charge utile | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acier | 2-1/2 po x 2-3/8 po | 3-1/2 po | Boulonné | 12,240 lb | 4080 lb | WBB2337463 | $15.75 | ||
![]() | Acier | 3 - 1 / 2 " x 3 " | 5-1/2 po | Soudable | 46,758 lb | 15,586 lb | WBB2337448 | $41.95 | ||
![]() | Acier | « 3 » x « 3 » | 4-1/2 po | Soudable | 27,360 lb | 9120 lb | WBB2337453 | $36.95 | ||
![]() | Acier | « 3 » x « 3 » | 4-1/2 po | Soudable | 18,390 lb | 6130 lb | WBB2337455 | $22.25 | ||
![]() | Acier | 4-1/2" x 2-1/2" | 5-1/2 po | Soudable | 12,240 lb | 4080 lb | WBB2337456 | $15.25 | ||
![]() | Acier | 2-1/2 po x 2-3/8 po | 3-1/2 po | Bac encastré | 12,240 lb | 4080 lb | WBB2337462 | $37.95 | ||
![]() | Acier | « 4 » x « 3 » | 6 po | Soudable | 46,758 lb | 15,586 lb | WBB2337449 | $42.95 | ||
![]() | Acier | 2-1/2 po x 2-3/8 po | 5-3/8 po | Boulonné | 12,240 lb | 4080 lb | WBB2337461 | $15.25 |

Attache de corde avec anneau en D

Anneau en D forgé pour poche de piquet