Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Accessoires pour roulettes

Adaptés aux chariots et machines industrielles, les accessoires pour roulettes se fixent aux roues ou à la base de l'équipement pour assurer un bon alignement et éviter les mouvements indésirables. Des accessoires comme les barres d'arrimage peuvent être placés à l'arrière ou sur le côté des roulettes pour limiter leur pivotement pendant le transport, tandis que les sabots de sol se fixent sous l'équipement pour créer une base stable lors du chargement ou du déchargement. Fabriqués à partir de matériaux robustes, notamment l'acier inoxydable et l'acier zingué, ils offrent une résistance et une durabilité optimales en milieu industriel.
43 résultats

Verrous de sol

Verrous de sol
Les dispositifs de blocage au sol empêchent tout déplacement involontaire des chariots, équipements et machines, assurant une base sûre et stable lors des opérations de chargement, de déchargement ou d'immobilisation. Certains modèles sont dotés d'une base pivotante, offrant une grande flexibilité de positionnement et permettant une mise en place aisée quel que soit l'angle.
ComparerImagePour le diamètre de la rouletteTaille de l'assietteHauteur étendueHauteur rétractéeMatérielMarqueModèle #Prix
Système de blocage au sol Global Industrial™ pour roulettes de 6 pouces
6 po
2 x 4 po
7-5/8 po
6-5/8 po
Acier zingué
Global Industrial
Expédié le jour même
241851C
$52.95
Système de blocage au sol Global Industrial™ pour roulettes de 5 pouces
5 po
2 x 4 po
6-5/8 po
5-5/8 po
Acier zingué
Global Industrial
Expédié le jour même
241851B
$37.95était $38.95
Économisez1.00
Patin de blocage au sol avec patin en polyuréthane FL-LKH-6 pour roulettes de 6 pouces
6 po
2 x 4 po
7-5/8 po
6-7/16 po
Acier zingué
Vestil
988733$135.95
Système de blocage au sol Global Industrial™ pour roulettes de 8 pouces
8 po
2 x 4 po
9-5/8 po
8-5/8 po
Acier zingué
Global Industrial
Expédié le jour même
241851D
$59.95
Système de blocage au sol Global Industrial™ pour roulettes de 4 pouces
4 po
2 x 4 po
5-3/4 po
5-1/16 po
Acier zingué
Global Industrial
Expédié le jour même
241851A
$41.95
Blocage de sol en acier à hauteur réglable FL-ADJ-810 pour roulettes de 6 et 8 pouces
6 et 8 pouces
6-1/2 x 4-1/2 pouces
8-1/4 à 11-1/2 pouces
6-1/4 à 9-1/2 pouces
Acier zingué
Vestil
984958aussi bas que

$129.95

Économisez10.00
Patin de blocage au sol avec patin en polyuréthane FL-LKH-5 pour roulettes de 5 pouces
5 po
2 x 4 po
6-5/8 po
5-7/16 po
Acier zingué
Vestil
988732$155.95
Serrure de sol extra-plate Vestil™, hauteur 3-3/4 po à 4-9/16 po
-
5-1/2 x 5-1/2 po
4-9/16 po
3-3/4 po
Acier moulé
Vestil
WBB3221373$119.95
Verrou de sol économique Vestil™ pour roulettes de 12,7 cm (5 po), hauteur de 14,3 cm à 16,8 cm (5-5/8 po à 6-5/8 po).
5 po
2 x 4 po
6-5/8 po
5-5/8 po
Acier
Vestil
WBB3221325$41.95
Verrou de chariot de plancher Hamilton® TL-6J pour roulettes de 6 pouces
6 po
2 x 4 po
7-1/2 po
6-1/2 po
Acier zingué
Hamilton
WBB363443$159.95
Affichage de 1-10 sur 37 résultats

Barres d'arrimage à roulettes

Barres d'arrimage à roulettes
Les barres de fixation pour roulettes sont idéales pour maintenir vos roulettes à tige bien en place. Elles se fixent facilement à l'arrière ou sur le côté de la roulette, empêchant ainsi tout pivotement pendant son utilisation. Disponibles en plusieurs largeurs, ces barres conviennent parfaitement aux chariots, aux agencements de magasins et bien plus encore. Leur construction robuste en acier garantit une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.
Patins de roulettes

Patins de roulettes