Pneus
Les pneumatiques sont essentiels au transport et à la manutention efficaces et sécuritaires des matériaux. Fabriqués en caoutchouc naturel ou synthétique, ainsi qu'en d'autres matériaux, ils se déclinent en divers profils, structures de flancs et dimensions. Que ce soit pour des brouettes, des diables, des voiturettes de golf, des remorques ou des chariots, le choix des pneus, des roues et des roulettes appropriés est primordial pour les applications de construction, industrielles et de manutention.
Les plus pertinents

Pneus à usage général
| Comparer | Image | Marque | Capacité de charge | Diamètre de la roue | Taille des pneus | Type de pneu | Conception de la bande de roulement | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marathon Industries | 350 lb | 13 po | 13 x 5,00-6 pouces | Pneumatique | Gazon | WBB1964947 | $74.95 | ||
![]() | Marathon Industries | 300 lb | 10.5 po | 4 po | Pneumatique | En dents de scie | Expédié le jour même WBB1964948 | $27.95était $29.95 Économisez2.00 | ||
![]() | Marathon Industries | 300 lb | 10.25 po | 4 po | Pneumatique | En dents de scie | WBB639947 | $38.95 | ||
![]() | Hamilton | 1655 lb | 18 po | 8 po | Pneumatique | - | WBB356462 | $885.00 | ||
![]() | Hamilton | 500 lb | 8 po | 8 x 2.50 po | Superflex | - | WBB356759 | $269.95 | ||
![]() | Hamilton | 450 lb | 8 po | 8 x 2.50 po | Ace-Tuf | - | WBB356894 | $48.95 | ||
![]() | Hamilton | 450 lb | 8 po | 8 x 2.50 po | Ace-Tuf | - | WBB356893 | $73.95 | ||
![]() | Hamilton | 500 lb | 8 po | 8 x 2.50 po | Superflex | - | WBB356761 | $309.95 | ||
![]() | Hamilton | 700 lb | 10 po | 10 x 2.75 po | Superflex | - | WBB356615 | $239.95 | ||
![]() | Hamilton | 550 lb | 10 po | 10 x 2.75 po | Ace-Tuf | - | WBB356898 | $90.95 |
Affichage de 1-10 sur 29 résultats

Pneus de voiturette de golf

Pneus de remorque

Pneus pour équipements de plein air
Affichage de 1-10 sur 15 résultats

Pneus de brouette
Affichage de 1-10 sur 15 résultats