Roues de chenille
Fabriquées à partir de matériaux robustes et résistants à l'usure, les roues de guidage pour chenilles assurent une grande stabilité tout en se déplaçant sur des rails ou des voies fixes. Elles guident les équipements et matériaux industriels le long d'un parcours prédéfini dans les chaînes de montage et les environnements automatisés. Disponibles en différentes tailles et capacités de charge pour une grande polyvalence, elles sont équipées de roulements pour un roulement fluide et efficace.
Les plus pertinents

Roues de chenille Hamilton®
| Comparer | Image | Diamètre de la roue | Largeur | Capacité de charge | Matériau de roue | Dimension du roulement | Type de roulement | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 po | 1-1/4 po | 5400 lb | Fonte | 1-1/4 po | Rouleau | WBB356428 | $555.00 | ||
![]() | 6 po | 3 po | 4500 lb | Acier forgé | 1-1/2 po | Rouleau | WBB359072 | $465.95 | ||
![]() | 6-1/8 po | 1-11/16 sans bride, 2-3/16 avec bride | 2500 lb | Fonte | 4 po | Rouleau | WBB358111 | $169.95 | ||
![]() | 4 po | 1-1/2 po | 600 lb | Fonte | 4 po | Rouleau | WBB358882 | $109.95 | ||
![]() | 6 po | 2 po | 1000 lb | Fonte | 2 po | Rouleau | WBB358690 | $159.95 | ||
![]() | 8 po | 3 po | 5000 lb | Acier forgé | 1-1/4 po | Rouleau | WBB358748 | $689.00 | ||
![]() | 3 po | 1-3/8 po | 450 lb | Acier inoxydable | 2 po | bille de précision en acier inoxydable | WBB357825 | $415.95 | ||
![]() | 8 po | 2-3/4 po | 2500 lb | Fonte | 1 po | Rouleau | WBB358765 | $279.95 | ||
![]() | 4 po | 2 po | 800 lb | Fonte | 8 po | Rouleau | WBB358847 | $62.95 | ||
![]() | 6 po | 3 po | 10000 lb | Acier forgé | 1-1/4 po | Rouleau conique | WBB358687 | $549.00 |
Affichage de 1-10 sur 19 résultats