Convoyeurs à transfert de billes
Sélectionner
Les convoyeurs à billes sont équipés de rouleaux de transport résistants aux chocs et à la charge, avec roulettes à bride en option. Ces tables de transfert à billes permettent le déplacement de matériaux dans toutes les directions, ce qui les rend idéales pour les environnements de travail nécessitant une grande flexibilité. Les convoyeurs à billes et leurs accessoires sont parfaitement adaptés aux espaces restreints, ce qui les rend idéaux pour les chaînes de montage intensives et les applications manuelles.
Filtres
Largeur
Largeur entre les cadres
Longueur
Capacité de charge
Expédié depuis le Canada
Disponibilité
Tables de transfert de billes Global Industrial™

Global Industrial Les tables de transfert à billes offrent une solution polyvalente pour la manutention de matériaux dans diverses applications industrielles. Elles sont équipées d'un système de transfert à billes permettant le déplacement fluide d'objets légers sur des surfaces robustes en acier au carbone, facilitant ainsi la rotation et le déplacement des colis. Dotées d'un socle pivotant pour une installation et un positionnement aisés, ces tables conviennent parfaitement aux entrepôts, aux lignes de production et aux postes de travail.
| Comparer | Image | Largeur | Largeur entre les cadres | Longueur | Diamètre de la bille | Centre de balle | Capacité de charge | Prix | Modèle # | Produits associés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 po | 15 po | 2 ft | 1 po | 3 po | 880 lb | $399.95était $439.95 Économisez40.00 | Expédié le jour même 293268 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 18 po | 15 po | 3 ft | 1 po | 3 po | 880 lb | $579.00 | 293269 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 2 ft | 1 po | 3 po | 880 lb | $669.00 | 293270 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 24 po | 21 po | 3 ft | 1 po | 3 po | 880 lb | $849.00était $939.00 Économisez90.00 | Expédié le jour même 293271 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Tables de convoyage à billes Ashland

Les tables de convoyage à billes Ashland™ sont idéales pour les applications d'assemblage, de tri et d'emballage et permettent un déplacement fluide des marchandises ou des cartons dans toutes les directions. Leur structure en acier galvanisé résistant à la corrosion leur confère une grande durabilité. Le système de plaques amovibles facilite le démontage et le boulonnage des rouleaux et des plaques d'insertion du convoyeur à billes.
Affichage de 1-10 sur 40 résultats
Tables de convoyeurs à billes Omni Metalcraft

Les tables de convoyage à billes Omni Metalcraft offrent des solutions polyvalentes pour une manutention fluide et contrôlée des matériaux. Équipées d'unités de transfert à billes, elles facilitent le déplacement et le positionnement des articles dans diverses applications. Idéales pour les opérations légères à moyennes, elles assurent une manutention ergonomique et efficace grâce à des transferts de billes fluides et des coupelles de réception amorties pour une protection optimale contre les chocs.
Affichage de 1-10 sur 18 résultats
Tables de convoyeurs à billes Hytrol

Les tables de transfert à billes Hytrol® sont équipées de roulettes à billes et d'un châssis robuste en acier profilé pour une utilisation durable. Conçues pour les applications intensives, elles sont idéales pour le transfert de marchandises entre deux lignes de convoyage. Elles facilitent et accélèrent la rotation manuelle et le retrait des matériaux. Disponibles en différentes dimensions, elles s'adaptent à tous les besoins.
Affichage de 1-10 sur 20 résultats
Plateformes et inserts pour convoyeurs à billes Vestil

Les plateformes et inserts de convoyeurs à billes Vestil permettent le déplacement instantané d'objets à fond plat dans toutes les directions. Simples à installer et à utiliser, les bandes de convoyeur à billes bénéficient d'une finition chromée durable. La plateforme de convoyeur à billes minimise les efforts de levage et de poussée et offre une solution économique pour changer de direction et faciliter le déplacement de boîtes, matrices et pièces.