Convoyeurs à rouleaux motorisés
Les convoyeurs à rouleaux motorisés sont conçus pour transporter des articles en continu grâce à des rouleaux motorisés intégrés à la bande transporteuse. Ils permettent un déplacement efficace des matériaux et leur automatisation contribue à réduire les efforts manuels de poussée et de traction, diminuant ainsi la pénibilité du travail et augmentant la productivité. Les convoyeurs à rouleaux motorisés acheminent sans effort les produits le long des lignes de production, dans les zones d'assemblage, les entrepôts, les centres de distribution, les usines et bien plus encore.
Les plus pertinents
Convoyeurs à rouleaux entraînés par arbre de transmission

Nos convoyeurs à rouleaux à transmission par arbre sont des machines polyvalentes conçues pour répondre aux besoins de manutention industrielle. Disponibles en différentes longueurs, ces convoyeurs sont équipés d'un arbre de transmission qui transmet la puissance aux rouleaux via une bobine et une courroie. Leur conception minimise la pression d'accumulation, ce qui les rend idéaux pour la manutention de produits fragiles.
| Comparer | Image | Marque | Capacité de charge | Largeur | Longueur | Ensembles de pieds par unité | Centre de l'essieu | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 35 po | 10 ft | 2 | 3 po | WBB2196243 | $3,365.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 41 po | - | 1 | 3 po | WBB2196171 | $4,139.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 35 po | - | 2 | 3 po | WBB2196168 | $4,919.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 16 po | 5 ft | 1 | 3 po | WBB2196188 | $1,259.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 19 po | 3 ft | 2 | 3 po | WBB2196246 | $5,399.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 27 po | 10 ft | 2 | 3 po | WBB2196181 | $3,189.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 16 po | 3 ft | 2 | 3 po | WBB2196196 | $4,315.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 41 po | 7 ft | 1 | 3 po | WBB2196154 | $2,459.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 25 po | 3 ft | 2 | 3 po | WBB2196153 | $5,779.00 | ||
![]() | Omni Metalcraft | Maximum 60 par article transporté lb | 35 po | 3 ft | 2 | 3 po | WBB2196237 | $5,349.00 |
Affichage de 1-10 sur 99 résultats
Convoyeurs à rouleaux motorisés à chaîne

Nos convoyeurs à rouleaux motorisés à chaîne sont conçus pour la manutention de charges lourdes en milieu industriel. Leur construction robuste en acier leur confère durabilité et fiabilité, et ils excellent dans le déplacement d'objets volumineux tels que palettes et fûts. Le système d'entraînement par chaîne permet des capacités de charge élevées et répond aux exigences les plus strictes. Nos convoyeurs à rouleaux motorisés à chaîne sont disponibles en différentes tailles.
Affichage de 1-10 sur 15 résultats










![Convoyeur à entraînement par arbre de transmission Omni Metalcraft 3' à vitesse variable LSDS1.9X16-22-3-3-V[25-60]-1-CD 22"BF 1 HP](https://images.globalindustrial.ca/images/54x54/1-9-Lineshaft-High-Res.webp?t=1793520816000)