Convoyeurs à rouleaux
Sélectionner
Les convoyeurs à rouleaux offrent une solution sûre et efficace pour transporter des cartons, des bacs et autres matériaux d'un point à un autre dans les entrepôts et autres espaces industriels. Disponibles en différentes longueurs et largeurs, ils s'adaptent à tous les espaces. Le déplacement des objets peut être manuel ou assuré par des rouleaux à gravité.
Filtres
Type
Longueur
Largeur entre les cadres
Capacité de charge
Diamètre du rouleau
Expédié depuis le Canada
Global Industrial Convoyeurs à rouleaux gravitaires ™

Global Industrial Les convoyeurs à rouleaux gravitaires sont conçus pour offrir des performances optimales et améliorer la manutention des matériaux dans les centres de distribution et les usines. Fonctionnant sans moteur, ces systèmes sont dotés de châssis en acier robustes et de rouleaux en acier galvanisé à rotation libre, garantissant un transport fluide des articles.
| Comparer | Image | Longueur | Largeur entre les cadres | Diamètre du rouleau | Centre de l'essieu | Capacité de charge | Type | Prix | Modèle # | Produits associés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 ft | 21 po | 1-7/8 po | 3 po | 660 lb /ft³ | Convoyeur droit | $539.00était $599.00 Économisez60.00 | 293196 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 5 ft | 15 po | 1-7/8 po | 3 po | 660 lb /ft³ | Convoyeur droit | $509.00 | Expédié le jour même 293193 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 ft | 15 po | 1-7/8 po | 4-1/2 po | 100 lb /ft³ | Convoyeur droit | $809.00 | Expédié le jour même 293200 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 ft | 21 po | 1-7/8 po | 4-1/2 po | 100 lb /ft³ | Convoyeur droit | $919.00 | 293203 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 ft | 15 po | 1-7/8 po | 3 po | 120 lb /ft³ | Convoyeur droit | $849.00 | Expédié le jour même 293199 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 ft | 21 po | 1-7/8 po | 3 po | 120 lb /ft³ | Convoyeur droit | $1,029.00 | 293202 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 ft | 21 po | 1-7/8 po | 6 po | 80 lb /ft³ | Convoyeur droit | $839.00 | 293204 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | 10 ft | 15 po | 1-7/8 po | 6 po | 80 lb /ft³ | Convoyeur droit | $765.00 | Expédié le jour même 293201 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | - | 15 po | 2-1/2 po | - | 800 lb /ft³ | Section de convoyeur courbe à 90 degrés | $859.00 | Expédié le jour même 293190 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | - | 21 po | 2-1/2 po | - | 800 lb /ft³ | Section de convoyeur courbe à 90 degrés | $1,049.00 | Expédié le jour même 293191 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Affichage de 1-10 sur 14 résultats
Convoyeurs à rouleaux gravitaires Hytrol®

Les convoyeurs à rouleaux gravitaires Hytrol® offrent une grande précision pour la manutention de matériaux industriels. Leurs rouleaux et châssis en acier galvanisé à rotation libre sont conçus pour une vitesse et une efficacité globale accrues, permettant le transport de charges sans moteur. Ces convoyeurs sont parfaitement adaptés à la manutention précise de matériaux dans les environnements de production et de distribution.
Affichage de 1-10 sur 42 résultats
Convoyeurs à rouleaux gravitaires Ashland

Les convoyeurs à rouleaux gravitaires Ashland sont conçus pour le transport de charges moyennes à fond plat et rigide, comme les cartons et les fûts, optimisant ainsi les opérations de manutention. Leurs rouleaux en acier acheminent les colis sans moteur. Disponibles en versions droites et courbes, ces convoyeurs offrent une solution flexible, idéale pour les applications en production et en distribution.
Affichage de 1-10 sur 32 résultats
Convoyeurs à rouleaux gravitaires Omni Metalcraft

Les convoyeurs à rouleaux gravitaires Omni Metalcraft sont dotés de châssis en acier galvanisé et constituent une solution robuste pour la manutention de matériaux industriels. Leur conception à rouleaux droits assure un flux de matériaux unidirectionnel et efficace. Fonctionnant sans moteur, ils sont équipés de rouleaux en acier galvanisé pour une vitesse et une efficacité accrues.
Affichage de 1-10 sur 118 résultats
Convoyeurs au sol en acier UNEX® pour palettes

Les convoyeurs à palettes sur rails en acier permettent de transporter facilement des palettes et des patins chargés dans l'entrepôt ou sur le quai de chargement, sans immobiliser de chariots élévateurs ni de transpalettes. Ces convoyeurs ne consomment aucune énergie, augmentent la densité de stockage et optimisent l'utilisation de l'espace au sol. Grâce aux options de montage au sol et de poutres de support, les convoyeurs à palettes sur rails sont parfaitement adaptés aux installations industrielles.
Convoyeurs à rouleaux gravitaires UNEX®

Les convoyeurs à rouleaux gravitaires UNEX® offrent des solutions robustes pour la manutention de matériaux dans les centres de distribution et les entrepôts. Les convoyeurs à rouleaux en acier sont conçus pour optimiser l'efficacité opérationnelle grâce à leurs rouleaux qui transportent les colis légers sans moteur. Les convoyeurs à rouleaux gravitaires en acier inoxydable excellent dans les applications exigeant un transport de matériaux fiable.
Affichage de 1-10 sur 32 résultats