palans et chariots combinés
Les palans et chariots combinés sont des outils de manutention qui associent levage et déplacement horizontal pour soulever, abaisser et déposer des charges lourdes dans les applications industrielles. Les palans à chaîne électriques avec chariot sont équipés de moteurs robustes qui automatisent les opérations de levage et de mise en place, ce qui les rend idéaux pour les charges importantes. Les palans à chaîne manuels, quant à eux, présentent une conception simple et efficace, les rendant faciles à utiliser.
Les plus pertinents
Combinaisons palan à chaîne manuel et chariot

Les palans à chaîne manuels avec chariot sont fabriqués avec des matériaux robustes pour une longue durée de vie. Certains modèles sont dotés d'une bande de roulement bombée et de roues à rebord pour minimiser la friction. Une large gamme de palans à chaîne et de chariots est disponible. La capacité de charge, la hauteur libre, la hauteur de levage et les autres caractéristiques varient selon le modèle.
| Comparer | Image | Marque | Ascenseur | Capacité de charge | puissance | Espace pour la tête | Tension | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vestil | 10 ft | 1000 lb | - | 11-3/4 po | - | 985903 | $569.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 2000 lb | - | 13 po | - | 985908 | $865.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 2000 lb | - | 13 po | - | 985904 | $719.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 1000 lb | - | 11-3/4 po | - | 985907 | $719.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 6000 lb | - | 18-1/4 po | - | 985910 | $1,859.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 4000 lb | - | 16-1/4 po | - | 985905 | $1,169.00 | ||
![]() | CM | 10 ft | 1100 lb | - | 9-5/8 po | - | WBB2338557 | $2,979.00 | ||
![]() | Harrington | 20 ft | 2000 lb | - | 4-1/2 po | - | WBB3201846 | $18,219.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 4000 lb | - | 16-1/4 po | - | 985909 | $1,189.00 | ||
![]() | Vestil | 10 ft | 6000 lb | - | 18-1/4 po | - | 985906 | $1,465.00 |
Palan électrique à câble avec chariot

Les palans électriques à câble avec chariot sont utilisés pour la fabrication, la manutention de matrices, les opérations sur les chaînes de production et autres applications en espace réduit. Leur conception et leur fabrication de pointe leur confèrent une durabilité exceptionnelle et garantissent de nombreuses années de service avec un minimum d'entretien. Disponibles dans une large gamme de tailles, ils s'adaptent à diverses applications de levage.