Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Pinces de poutre

31 résultats

Pinces pour poutres et longerons

Pinces pour poutres et longerons
Les pinces pour poutres et longerons assurent la stabilité des palans lors de la répartition des charges. Elles offrent un point d'ancrage rapide et sont conçues pour réduire les contraintes sur les semelles des poutres en I. Certaines sont facilement interchangeables d'un portique à l'autre. Fabriquées dans un matériau robuste, ces pinces sont conçues pour durer. Disponibles en différentes tailles.
ComparerImageMarqueCapacité de chargeLargeur de la brideLongueurHauteurMatérielModèle #Prix
Pince de levage OZ5BC pour poutres, capacité 5 tonnes, compatible avec les brides de poutre de 3,54" à 12,60".
Produits de levage OZ
10000 lb
3-1/2 à 12-5/8 pouces
19-11/16 po
8-2/3 po
Acier
WBB1583567$309.95
Pince de levage domestique OZ5BCA pour poutres, capacité 5 tonnes, compatible avec les brides de poutre de 3" à 9".
Produits de levage OZ
10000 lb
3 à 9 po
19-1/2 po
9 po
Acier
WBB1583576$459.95
Pince de levage pour poutre OZ Lifting OZ3BC, capacité de 3 tonnes, compatible avec les brides de poutre de 3,15" à 12,60".
Produits de levage OZ
6000 lb
3-1/8 à 12-5/8 pouces
18-1/2 po
8-2/3 po
Acier
WBB1583570$255.95
Pince de levage pour poutre OZ Lifting OZ2BC, capacité 2 tonnes, compatible avec les brides de poutre de 2,95" à 9,05".
Produits de levage OZ
4000 lb
3 à 9 po
14-15/16 po
5-7/8 po
Acier
WBB1583569$189.95
Collier d'extrémité Hubbell avec support de poutre en S, 16,5 cm L x 12,7 cm l, gris
Hubbell
150 lb
-
6-1/2 po
7-1/2 po
Acier
WBB438494$159.95
Pince de poutre BC-8 Capacité de 8000 lb
Vestil
8000 lb
4-1/2 à 8-1/2 pouces
21-1/4 po
7-3/4 po
Acier
WBB183952aussi bas que

$255.95

Économisez30.00
Pince de levage OZ pour poutre, acier inoxydable, 1 tonne
Produits de levage OZ
2000 lb
9.05 po
12.2 po
5.12 - 6.57 po
Acier inoxydable
WBB2428601$479.95
Pince de poutre CM BC, capacité de 1 tonne.
CM
2000 lb
3 à 9 po
2-7/8 po
5-2/5 po
Acier
WBB680757$375.95
Pince à cadre large M&W - Capacité de 7 070 kg
M&W
15680 lb
1-1/4 po
22 po
15 po
Acier
WBB563781$2,429.00
Serre-poutre en acier Vestil™ BC, capacité de 1814 kg (4000 lb), compatible avec les brides de poutre de 79 à 244 mm (3-1/8 à 9-5/8 po).
Vestil
4000 lb
3-1/8 à 9-5/8 pouces
16 po
6-1/2 po
Acier
WBB3215126$145.95
Affichage de 1-10 sur 31 résultats