Grues à bossoir
Les grues à potence permettent de lever et de positionner efficacement des matériaux dans des zones où l'utilisation d'une grue fixe ou d'un système de levage serait impraticable. Le bras de la grue est réglable, ce qui permet de l'étendre ou de le rétracter en fonction des besoins de levage et de l'espace disponible. De nombreuses grues à potence offrent une rotation à 360 degrés, offrant ainsi une grande liberté de mouvement et de positionnement. Elles sont idéales pour les chantiers de construction, les travaux publics et les opérations de maintenance.
Les plus pertinents

Grues à bossoir à commande manuelle
| Comparer | Image | Marque | Type | Capacité de charge | Longueur de la flèche | Hauteur utile du mât | Matériel | Modèle # | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Produits de levage OZ | Grue à bossoir en acier avec treuil et frein | 1000 lb | 42 po | 42 po | Acier | WBB2182706 | $2,289.00 | ||
![]() | Produits de levage OZ | Grue à bossoir composite avec treuil et frein | 1200 lb | 36 po | 36 po | Acier et matériaux composites | WBB1583561 | $5,349.00 | ||
![]() | Produits de levage OZ | Grue à bossoir à commande manuelle | 850 lb | 42 po | 42 po | Acier inoxydable 304 | WBB3786990 | $4,599.00 | ||
![]() | Produits de levage OZ | Grue à bossoir à commande manuelle | 1500 lb | 42 po | 42 po | Acier inoxydable 304 | WBB3786995 | $8,539.00 |

Grues à bossoir motorisées

Accessoires et pièces pour grues à bossoir
Affichage de 1-10 sur 33 résultats