Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Équipement de levage Cric

Les crics de levage sont des dispositifs mécaniques conçus pour soulever des charges lourdes ou des équipements à la hauteur souhaitée. Ils permettent aux opérateurs d'accéder à la partie inférieure des équipements ou des machines pour effectuer des inspections, des réparations ou le remplacement de composants. On les utilise dans les garages automobiles, les ateliers, les usines, les entrepôts, etc.
4 résultats

Cric hydraulique à pincement et à selle

Cric hydraulique à pincement et à selle
Les crics hydrauliques à pince et selle permettent de soulever en toute sécurité des machines lourdes pour réparation ou transport. Dotés d'un crochet de pince discret et réglable en hauteur et d'une selle supérieure plus large, ils offrent une plus grande flexibilité. La pince en fonte garantit leur durabilité, tandis que les patins antidérapants assurent une adhérence optimale de la charge lors du levage. Disponibles en différentes capacités de charge.
ComparerImageCapacité de chargeHauteurLargeurLongueurHauteur de chargement de la plaque supérieureMatérielModèle #Prix
Cric hydraulique à pince et selle GKS Perfekt® 1-10181, capacité de 5 tonnes
11000 lb
10 po
8-1/2 po
10-1/2 po
10 po
Acier avec embout en fonte
Expédié le jour même
985490
$4,629.00était $6485.00
Économisez1856.00
Cric hydraulique à pince et selle GKS Perfekt® 1-10183, capacité de 15 tonnes
33000 lb
12 po
11 po
14 po
12.2 po
Acier avec embout en fonte
985492$13,359.00
Cric hydraulique à pied GKS 1-10182
22000 lb
12.2 po
9.3 po
13 po
12.2 po
-
320833$8,389.00
Cric hydraulique à pince et selle GKS Perfekt® 1-10184, capacité de 20 tonnes
44000 lb
12-1/2 po
12-1/2 po
18 po
12.8 po
Acier avec embout en fonte
985493$12,589.00