Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Grues à portique

Les portiques, utilisés avec des palans ou des chariots, constituent une structure robuste pour le levage et le transport de charges lourdes dans les entrepôts et les usines. Dotés d'une poutre réglable, ils permettent un positionnement précis, tandis que leurs roulettes pivotantes à blocage garantissent un déplacement aisé dans les zones de travail. Construits avec un châssis en acier renforcé et une poutre en I, les portiques supportent les palans et les chariots, assurant ainsi la stabilité du levage et du déplacement des charges lourdes. Leur conception permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ce qui en fait des solutions polyvalentes pour diverses applications.
209 résultats

Grues portiques en aluminium à hauteur réglable

Grues portiques en aluminium à hauteur réglable
Les portiques en aluminium constituent une solution efficace pour le levage et le transport de charges lourdes. Leur conception légère facilite leur manipulation, tandis que la hauteur réglable permet un positionnement précis de la charge. Disponibles en différentes hauteurs selon les modèles, ces portiques offrent un espace suffisant pour la manutention d'objets dans divers environnements industriels, ateliers ou garages.
ComparerImageMarqueCapacité de chargeHauteur de la poutre en IHauteur maximaleTaille minimaleLargeurModèle #Prix
Global Industrial Aluminium à hauteur réglable™ grue sur portique , 10'L x 7'8"-10'2"H, capacité de 2000 lb.
Global Industrial
2000 lb
6 po
10 2 po
7 8 po
10 ft
Expédié le jour même
298481
$3,705.00
Global Industrial Aluminium à hauteur réglable™ grue sur portique , 3,66 m (L) x 2,34 m à 3,10 m (H), capacité de 907 kg
Global Industrial
2000 lb
8 po
10'2 pouces
7'8 pouces
12 ft
298605$5,255.00
Global Industrial™ Aluminium à hauteur réglable grue sur portique , 12'L x 9'6"-12'H, capacité de 4000 lb.
Global Industrial
4000 lb
8 po
12'
9' 6
12 ft
WBB2262132$5,955.00
Global Industrial Aluminium à hauteur réglable™ grue sur portique , 9'8"L x 9'6-12'H, capacité de 2000 lb.
Global Industrial
2000 lb
8 po
12'
9' 6
9 8" ft
Expédié le jour même
WBB2262133
$4,889.00était $5429.00
Économisez540.00
Aluminium à hauteur réglable grue sur portique Capacité de 6 000 lb, 15 pi de largeur x 13-3/16 po de hauteur
Vestil
6000 lb
12 po
158 po
122 po
15
WBB3147194$13,245.00
Vestil Aluminium à hauteur réglable grue sur portique Verrouillage total, 3 m (10 pi) de largeur x 3,6 m (12 pi) de hauteur, capacité de 907 kg (2 000 lb).
Vestil
2000 lb
6 po
12 po
9-1/2 po
10
WBB3208843$6,605.00
Vestil à hauteur réglable en aluminium grue sur portique Avec roulettes à blocage total, 3 m (L) x 26 cm (H), capacité de charge de 1814 kg
Vestil
4000 lb
8 po
10-3/16 po
7-11/16 po
10
WBB3208862$9,005.00
Spanco Aluminium à hauteur réglable grue sur portique , 3 m de largeur x 3 m de hauteur, capacité de 454 kg
Spanco
1000 lb
6 po
11 6 po
9 pieds
10 ft
WBB2181332$9,405.00
Aluminium à hauteur réglable grue sur portique Avec roulettes pneumatiques, 10'L x 8'2"-10'8"H, capacité de 1500 lb.
Vestil
1500 lb
6 po
10 8 po
8 2 po
10 ft
241363$6,115.00
Aluminium à hauteur réglable grue sur portique Capacité de 2000 lb, 8 pi L x 8-11/16 po H
Vestil
2000 lb
6 po
104 po
68 po
8
WBB3147291$4,469.00
Affichage de 1-10 sur 85 résultats

Grues portiques en acier à hauteur réglable

Grues portiques en acier à hauteur réglable
Nos portiques en acier à hauteur réglable sont conçus pour la manutention mobile de charges lourdes. Leur réglage est simple et rapide grâce à la conception de leur plaque de montage en I. Fabriqués en acier robuste avec une finition émaillée résistante aux chocs, ils conviennent à une utilisation intérieure et extérieure. Mobiles grâce à leurs quatre roues phénoliques et leurs roulettes pivotantes à 4 positions avec frein, ils offrent une grande maniabilité. Conçus exclusivement pour le levage de charges, leurs spécifications varient selon le modèle.
Affichage de 1-10 sur 84 résultats

Grues portiques en acier à hauteur fixe

Grues portiques en acier à hauteur fixe
Nos portiques en acier à hauteur fixe offrent une grande stabilité pour les opérations de levage en hauteur dans les entrepôts et autres installations industrielles. Fabriqués en acier robuste, ces portiques à hauteur fixe sont dotés d'une finition émaillée résistante aux chocs et présentent des capacités de charge comprises entre 2 000 et 10 000 kg. lb Les ponts roulants portables sont équipés de plaques de montage en I et de roues phénoliques avec roulettes pivotantes à blocage.
Affichage de 1-10 sur 33 résultats

Grues portiques mobiles de zone de travail

Grues portiques mobiles de zone de travail
Nos ponts roulants mobiles sont utilisés pour les opérations de levage légères dans les environnements commerciaux et industriels. Légers et à hauteur fixe, ces ponts roulants peuvent être déplacés avec ou sans charge et sont conçus pour une mobilité aisée. Fabriqués en acier soudé robuste, ils sont dotés d'une finition thermolaquée et de roulettes pivotantes en acier revêtues de polyuréthane avec freins.
Grues portiques en aluminium à hauteur fixe

Grues portiques en aluminium à hauteur fixe

grue sur portique Accessoires

grue sur portique Accessoires