Portiques
Les portiques, utilisés en tandem avec des palans ou des chariots, offrent une structure robuste pour le levage et le transport de marchandises et de matériaux lourds dans les entrepôts et les sites de production. Dotés d’une poutre réglable, ils permettent un positionnement précis, tandis que leurs roulettes pivotantes à blocage, très résistantes, garantissent un déplacement sans effort dans les zones de travail. Construits avec un châssis en acier robuste et une poutre en I, les ponts roulants supportent les palans et les chariots, garantissant ainsi un levage et un déplacement stables des charges lourdes. Leur conception permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ce qui en fait des solutions polyvalentes adaptées à diverses applications.
Les plus pertinents
Ponts roulants à portique en aluminium à hauteur réglable

Les ponts roulants à portique en aluminium constituent une solution efficace pour le levage et le transport de charges lourdes. Leur conception légère les rend faciles à manœuvrer, tandis que leur hauteur réglable permet un positionnement précis de la charge. Avec des hauteurs variant selon les modèles, ces ponts roulants offrent un espace suffisant pour déplacer des objets dans divers environnements industriels, d'atelier ou de garage.
| Comparer | Image | Marque | Capacité de charge | Hauteur de la poutre en I | Hauteur maximale | Hauteur minimale | Largeur | Référence n° | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Global Industrial | 4000 lb | 8 po | 12' | 9' 6 | 12 ft | Expédition le jour même WBB2262132 | $4,169.00était $5955.00 Économisez1786.00 | ||
![]() | Global Industrial | 2000 lb | 8 po | 12' | 9' 6 | 9 8" ft | Expédition le jour même WBB2262133 | $5,429.00 | ||
![]() | Global Industrial | 2000 lb | 8 po | 10' | 9' 6 | 12' | Expédition le jour même 320872 | $4,065.00était $5079.00 Économisez1014.00 | ||
![]() | Vestil | 4000 lb | 8 po | 12 po | 9-1/2 po | 12 | WBB3208791 | $10,459.00 | ||
![]() | Vestil | 6000 lb | 12 po | 158 po | 122 po | 15 | WBB3147194 | $13,025.00 | ||
![]() | Global Industrial | 2000 lb | 6 po | 10 2 po | 7 8 po | 7 8" ft | Expédition le jour même 298480 | $3,149.00était $3489.00 Économisez340.00 | ||
![]() | Global Industrial | 2000 lb | 6 po | 10 2 po | 7 8 po | 10 ft | Expédition le jour même 298481 | $3,705.00 | ||
![]() | Global Industrial | 2000 lb | 8 po | 10'2 pouces | 7'8 in | 12 ft | Expédition le jour même 298605 | $4,205.00était $5255.00 Économisez1050.00 | ||
![]() | Vestil | 4000 lb | 8 po | 107-1/4 po | 69-1/4 po | 8 | WBB3147261 | $6,699.00 | ||
![]() | Spanco | 2000 lb | 6 po | 8 7 po | 6 1 po | 8 ft | WBB2181322 | $8,299.00 |
Affichage de 1-10 sur 85 résultats
Ponts roulants à portique en acier à hauteur réglable

Nos ponts roulants à portique en acier à hauteur réglable sont destinés à la manutention mobile de charges lourdes. Réglage facile et rapide grâce à la conception de la plaque de fixation en poutre en I. Fabriqués en acier robuste et dotés d’une finition émaillée résistante aux éclats, ils conviennent à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Portables, ils sont équipés de quatre roues en phénolique et de roulettes pivotantes verrouillables à 4 positions pour une mobilité aisée. Conçus exclusivement pour le levage de charges ; les caractéristiques techniques varient selon les modèles.
Affichage de 1-10 sur 84 résultats
Ponts roulants à portique en acier à hauteur fixe

Nos portiques en acier à hauteur fixe offrent une grande stabilité pour les opérations de levage en hauteur dans les entrepôts et autres installations industrielles. Fabriqués en acier très résistant, ces portiques à hauteur fixe sont dotés d’une finition émaillée résistante aux éraflures et présentent des capacités de charge comprises entre 2 000 et 10 000 lb. Les portiques mobiles sont équipés de plaques de fixation pour poutres en I et de roues en phénolique avec roulettes pivotantes à blocage.
Affichage de 1-10 sur 33 résultats
Ponts roulants à portique portables pour zones de travail

Nos portiques mobiles d'atelier sont utilisés pour des opérations de levage légères dans des environnements professionnels commerciaux et industriels. Ces portiques mobiles légers à hauteur fixe peuvent être déplacés avec ou sans charge et sont conçus pour une grande maniabilité. Fabriqués en acier soudé résistant, ces portiques sont dotés d'une finition par revêtement en poudre et de roulettes pivotantes en polyuréthane sur châssis en acier, équipées de freins.

Ponts roulants à portique en aluminium à hauteur fixe